FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PUN-H-16X2,5-BL 197388

  • ERIKS:11639939
  • Hersteller:197388
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.72/ Meterexkl. MwSt

CHF 5.10inkl. MwSt

37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN-H
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Innendurchmesser
11 mm
Wandstärke
2.5 mm
Außendurchmesser
16 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Farbe
Blau
Min. Biegeradius
38 mm
FDA-Prüfung
Ja
Härte
D 52 +/-3
Gewicht pro Meter
123 g