FESTO

FESTO Steckverbindung QS-10 153034

  • ERIKS:23212693
  • Hersteller:153034
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.18inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QS
Hersteller ID
QS-10
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Nenngröße
6.7 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
16 g