Eriks
FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PUN-H-6X1-BL 197384

  • ERIKS:23213024
  • Hersteller:197384
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.89/ Meterexkl. MwSt

CHF 0.96inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN-H
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Innendurchmesser
4 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
6 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Blau
Min. Biegeradius
10 mm
FDA-Prüfung
Ja
Härte
D 52 +/-3
Gewicht pro Meter
18.3 g