Thermometerteile und Zubehör

  • 6
  • 4
  • 6
  • 4
10 Produkte angezeigt für Thermometerteile und Zubehör
Product Image

ECON® Tauchrohr Fig. 681X Edelstahl mit Feststellschraube Einstecklänge 45 mm 1/2 "BSPP

  • ERIKS:12452886
  • Manufacturer:349009
  • Material Tauchrohr:Edelstahl
  • Größe Prozessanschluss:1/2" (15)
  • Einstecklänge:45 mm

CHF 30.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026
Product Image

ECON® Tauchrohr Fig. 681X Edelstahl mit Feststellschraube Einstecklänge 100 mm 1/2 "BSPP

  • ERIKS:13485066
  • Material Tauchrohr:Edelstahl
  • Größe Prozessanschluss:1/2" (15)
  • Einstecklänge:100 mm

CHF 42.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Product Image

ECON® Tauchrohr Fig. 681X Edelstahl mit Feststellschraube Einstecklänge 160 mm 1/2 "BSPP

  • ERIKS:12086760
  • Material Tauchrohr:Edelstahl
  • Größe Prozessanschluss:1/2" (15)
  • Einstecklänge:160 mm

CHF 35.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026
Product Image

ECON® Tauchrohr Fig. 681X Edelstahl mit Feststellschraube Einstecklänge 63 mm 1/2 "BSPP

  • ERIKS:12188853
  • Material Tauchrohr:Edelstahl
  • Größe Prozessanschluss:1/2" (15)
  • Einstecklänge:63 mm

CHF 36.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027
Product Image

ECON® Tauchrohr Fig. 681X Edelstahl mit Feststellschraube Einstecklänge 200 mm 1/2 "BSPP

  • ERIKS:13485067
  • Material Tauchrohr:Edelstahl
  • Größe Prozessanschluss:1/2" (15)
  • Einstecklänge:200 mm

CHF 62.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026
Product Image

WIKA Tauchrohr Typ: 670 Serie: TW45F Edelstahl Einstecklänge 63 mm Rohrdurchmesser 10 mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:13224354
  • Material Tauchrohr:Edelstahl 316 Ti (1.4571)
  • Größe Prozessanschluss:1/2" BSPP(G)
  • Einstecklänge:63 mm

CHF 62.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Product Image

WIKA Tauchrohr Typ: 670 Serie: TW45F Edelstahl Einstecklänge 100 mm Rohrdurchmesser 8 mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:13471052
  • Material Tauchrohr:Edelstahl 316 Ti (1.4571)
  • Größe Prozessanschluss:1/2" BSPP(G)
  • Einstecklänge:100 mm

CHF 72.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Product Image

ECON® Tauchrohr Fig. 681X Edelstahl mit Feststellschraube Einstecklänge 250 mm 1/2 "BSPP

  • ERIKS:13485068
  • Material Tauchrohr:Edelstahl
  • Größe Prozessanschluss:1/2" (15)
  • Einstecklänge:250 mm

CHF 38.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026
Product Image

WIKA Tauchrohr Typ: 670 Serie: TW45F Edelstahl Einstecklänge 160 mm Rohrdurchmesser 8 mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:13471049
  • Material Tauchrohr:Edelstahl 316 Ti (1.4571)
  • Größe Prozessanschluss:1/2" BSPP(G)
  • Einstecklänge:160 mm

CHF 79.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Product Image

WIKA Tauchrohr Typ: 670 Serie: TW45F Edelstahl Einstecklänge 100 mm Rohrdurchmesser 10 mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:13471050
  • Material Tauchrohr:Edelstahl 316 Ti (1.4571)
  • Größe Prozessanschluss:1/2" BSPP(G)
  • Einstecklänge:100 mm

CHF 50.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026