Eriks
ECON®

ECON® Tauchrohr Fig. 681X Edelstahl mit Feststellschraube Einstecklänge 250 mm 1/2 "BSPP

  • ERIKS:13485068
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
681X
Modell
Steigrohr
Material Tauchrohr
Edelstahl
Größe Prozessanschluss
1/2" (15)
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Einstecklänge
250 mm