Eriks
WIKA

WIKA Tauchrohr Typ: 670 Serie: TW45F Edelstahl Einstecklänge 100 mm Rohrdurchmesser 8 mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:13471052
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WIKA
Serie
TW45F
Typ
670
Modell
Steigrohr
Material Tauchrohr
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Einstecklänge
100 mm
Artikel
13471052
G / N
1/2"
d1
8 mm
d2
6.2 mm
K1
14 mm
L
128 mm
L1
100 mm
S
0.9 mm
S1
1 mm
SW
27 mm
Gewicht
0.2 kg