CHF 79.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WIKA |
Serie | TW45F |
Typ | 670 |
Modell | Steigrohr |
Material Tauchrohr | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Einstecklänge | 160 mm |
Artikel | 13471049 |
G / N | 1/2" |
d1 | 8 mm |
d2 | 6.2 mm |
K1 | 14 mm |
L | 188 mm |
L1 | 160 mm |
S | 0.9 mm |
S1 | 1 mm |
SW | 27 mm |
Gewicht | 0.2 kg |