Eriks
WIKA

WIKA Tauchrohr Typ: 670 Serie: TW45F Edelstahl Einstecklänge 100 mm Rohrdurchmesser 10 mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:13471050
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WIKA
Serie
TW45F
Typ
670
Modell
Steigrohr
Material Tauchrohr
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Einstecklänge
100 mm
Artikel
13471050
G / N
1/2"
d1
10 mm
d2
8.2 mm
K1
14 mm
L
128 mm
L1
100 mm
S
0.9 mm
S1
1 mm
SW
27 mm
Gewicht
0.2 kg