Eriks
ECON®

ECON® Tauchrohr Fig. 681X Edelstahl mit Feststellschraube Einstecklänge 200 mm 1/2 "BSPP

  • ERIKS:13485067
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
681X
Modell
Steigrohr
Material Tauchrohr
Edelstahl
Größe Prozessanschluss
1/2" (15)
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Einstecklänge
200 mm