Eriks
  • 2
  • 1
  • 950
  • 161
  • 579
  • 463
  • 18
  • 30
  • 6
  • 661
  • 7
  • 6
  • 17
  • 31
  • 136
1705 Produkte angezeigt für Druckmessgeräte und Manometer
Product Image

ECON® Manometerventil Typ: 1342 Messing/PTFE PN25 Innengewinde/Außengewinde 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11812178
  • Manufacturer:123115
  • Prozessanschluss:Außengewinde
  • Größe Prozessanschluss:1/2" BSPP(G)
  • Anschluss Instrumentseite:Innengewinde

CHF 41.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

CHF 23.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

ECON® Manometer Anschlussrohr Typ 1309 Stahl PN160 Überwurfgewinde x 1/2" BSPP

  • ERIKS:11812129
  • Manufacturer:122971
  • Ausführung:Anschlussrohr
  • Material:Stahl
  • Werkstoffqualität:1.0345

CHF 20.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

CHF 27.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

CHF 24.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

ECON® Manometer Siphonrohr Typ 1350 Stahl Kreisform PN100 1/2" BSPP

  • ERIKS:11812188
  • Manufacturer:123148
  • Ausführung:Wassersackrohr
  • Material:Stahl
  • Werkstoffqualität:1.0345

CHF 30.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

ECON® Manometer Dichtring Typ 3003 PTFE flach pro 100 Stück 1/2"

  • ERIKS:12660945
  • Manufacturer:12660945
  • Nennweite:1/2" (15)
  • Außendurchmesser:17 mm
  • Innendurchmesser:7 mm

CHF 32.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

ECON® Manometerventil Typ: 862 Stahl/PTFE PN400 Überwurfgewinde/Außengewinde 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11811724
  • Prozessanschluss:Außengewinde
  • Größe Prozessanschluss:1/2" BSPP(G)
  • Anschluss Instrumentseite:Überwurfgewinde

CHF 32.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

CHF 47.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

CHF 22.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

CHF 17.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

CHF 22.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

CHF 24.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

CHF 27.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

CHF 15.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

CHF 44.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

CHF 27.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

ECON® Manometerventil Typ: 868 Edelstahl/PTFE PN400 Überwurfgewinde/Außengewinde 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11811725
  • Manufacturer:120771
  • Prozessanschluss:Außengewinde
  • Größe Prozessanschluss:1/2" BSPP(G)
  • Anschluss Instrumentseite:Überwurfgewinde

CHF 63.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 28.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

ECON® Manometer Siphonrohr Typ 1350 Stahl Kreisform Stumpfschweißung PN100 1/2" BSPP

  • ERIKS:10060130
  • Ausführung:Wassersackrohr
  • Material:Stahl
  • Werkstoffqualität:1.0345

CHF 31.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

CHF 80.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

CHF 28.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

ECON® Manometer Siphonrohr Typ 1312 Edelstahl Kreisform PN100 Überwurfgewinde x 1/2" BSPP

  • ERIKS:11812131
  • Manufacturer:122974
  • Ausführung:Wassersackrohr
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:1.4571

CHF 74.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 55.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

ECON® Manometerventil Typ: 862 Stahl/Grafit PN400 Überwurfgewinde/Außengewinde 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13489036
  • Prozessanschluss:Außengewinde
  • Größe Prozessanschluss:1/2" BSPP(G)
  • Anschluss Instrumentseite:Überwurfgewinde

CHF 55.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026