CHF 63.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 868 |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4571 |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Anschluss Instrumentseite | Überwurfgewinde |
Größe InstrumentanschIuss | 1/2" BSPP(G) |
Prüfeinrichtung | Nein |
Bedienung | Handrad |
Druckstufe Artikel | PN400 |
Maximaler Druck bei 20 °C | 400 bar |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 200 °C |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Überwurfgewinde | Edelstahl |
Material Spindel | 1.4571 |
Material Überwufmutter | Edelstahl |