Eriks
ECON®

ECON® Manometerventil Typ: 1341 Messing, vernickelt/FPM (FKM) Fettfrei PN25 für Flüssigkeiten, PN4 für Gase Innengewinde/Innengewinde 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:10050223
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1341
Material Gehäuse
Messing, vernickelt
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Anschluss Instrumentseite
Innengewinde
Größe InstrumentanschIuss
1/2" BSPP(G)
Bedienung
Drucktaster
Druckstufe Artikel
PN25 für Flüssigkeiten, PN4 für Gase
Maximaler Druck bei 20 °C
25 bar
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Fettfrei
Ja
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)