Eriks
ECON®

ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3660 Edelstahl 304/Kunststoff R63 von 0 zu 10 bar 1.6 % Füllflüssigkeit: Glyzerin Anschluss unten Messing 1/4" BSPP(G) Direkt

  • ERIKS:12035825
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Typ: 3660 ist der Nachfolger des alten Typs: 1414.
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
3660
Ausführung
Rohrfedermanometer
EN-Norm
EN 837-1
Gehäusedurchmesser
63 mm
Messbereich
von 0 bis 10
Druckeinheit
bar
Schleppzeiger
Nein
Genauigkeitsklasse
1.6 %
Blow-out inbegriffen
Nein
Flüssigkeit gedämpft
Ja
Füllflüssigkeit
Glyzerin
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Anschluss unten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Kunststoff
Material Wahl
Aluminium
Max. Überdruck
10 bar
Schutzklasse
IP65
Mediumtemperatur
von -20 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Explosionsgeschützt
Nein
Gehäusedurchmesser
R63
a
13 mm
b
32 mm
D1
68 mm
D2
62 mm
e
6.5 mm
h
54 mm
SW
14 mm