Eriks

Kunststoffrohrschellen und Clips

  • 83
  • 25
  • 9
  • 11
  • 9
  • 6
  • 9
  • 6
  • 11
  • 6
  • 7
83 Produkte angezeigt für Kunststoffrohrschellen und Clips
Product Image

WALRAVEN Rohrschelle BIS Bifix G2 BUP EPDM M8/10 110mm

  • ERIKS:12940441
  • Manufacturer:3188110
  • Geeignet für Material:Kunststoff
  • Außendurchmesser Rohr:110 mm
  • Klemmbereich:von 110 bis 110 mm

CHF 13.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026
Product Image

WALRAVEN Rohrschelle Stahl BIS EPDM M8 25mm KSB1 verzinkt

  • ERIKS:12961103
  • Manufacturer:12961103
  • Geeignet für Material:Aluminium/Grauguss/Kupfer/Kunststoff/Stahl/Edelstahl/Spiralrohr
  • Außendurchmesser Rohr:25 mm
  • Klemmbereich:von 25 bis 28 mm

CHF 12.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.62inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

WALRAVEN Rohrschelle Stahl verzinkt EPDM BISMAT 5000 M8x32mm

  • ERIKS:11912259
  • Manufacturer:3483035
  • Geeignet für Material:Kunststoff
  • Außendurchmesser Rohr:32 mm
  • Klemmbereich:von 32 bis 32 mm

CHF 3.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026
Product Image

WALRAVEN Rohrschelle Stahl BIS EPDM M8 32mm KSB1 verzinkt

  • ERIKS:12961104
  • Manufacturer:12961104
  • Geeignet für Material:Aluminium/Grauguss/Kupfer/Kunststoff/Stahl/Edelstahl/Spiralrohr
  • Außendurchmesser Rohr:32 mm
  • Klemmbereich:von 32 bis 35 mm

CHF 12.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.62inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

WALRAVEN Rohrschelle Stahl BIS EPDM M8 40mm KSB1 verzinkt

  • ERIKS:12961105
  • Manufacturer:12961105
  • Geeignet für Material:Aluminium/Grauguss/Kupfer/Kunststoff/Stahl/Edelstahl/Spiralrohr
  • Außendurchmesser Rohr:40 mm
  • Klemmbereich:von 40 bis 43 mm

CHF 13.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026
Product Image

WALRAVEN Trägerklemme Stahl M8

  • ERIKS:10049196
  • Manufacturer:6003008
  • Form:Schraubklemme
  • Gewindegröße:M8

CHF 8.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026
Product Image

WALRAVEN Rohrschelle BIS HD500 VdS M8 47-52mm

  • ERIKS:12340223
  • Manufacturer:4503048
  • Geeignet für Material:Aluminium/Grauguss/Kupfer/Stahl/Edelstahl/Spiralrohr
  • Klemmbereich:von 47 bis 52 mm
  • Anschlussmutter:M 8

CHF 17.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.49inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

WALRAVEN Rohrschelle starQuick PA KIWA 24-28

  • ERIKS:10068292
  • Manufacturer:0854028
  • Typ Rohrschelle:StarQuick std
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:25 mm

CHF 2.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

WALRAVEN Rohrschelle Stahl BIS EPDM M8 50mm KSB1 verzinkt

  • ERIKS:12961106
  • Manufacturer:12961106
  • Geeignet für Material:Aluminium/Grauguss/Kupfer/Kunststoff/Stahl/Edelstahl/Spiralrohr
  • Außendurchmesser Rohr:50 mm
  • Klemmbereich:von 48 bis 51 mm

CHF 15.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.65inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

WALRAVEN Rohrschelle Stahl BIS EPDM M8 20mm KSB1 verzinkt

  • ERIKS:12961082
  • Manufacturer:12961082
  • Geeignet für Material:Aluminium/Grauguss/Kupfer/Kunststoff/Stahl/Edelstahl/Spiralrohr
  • Außendurchmesser Rohr:20 mm
  • Klemmbereich:von 20 bis 23 mm

CHF 12.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.30inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

WALRAVEN Rohrschelle Stahl verzinkt 438.3 1/2"x40mm

  • ERIKS:10049372
  • Manufacturer:4383040
  • Geeignet für Material:Kunststoff
  • Außendurchmesser Rohr:40 mm
  • Klemmbereich:von 40 bis 40 mm

CHF 12.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

WALRAVEN Rohrschelle Stahl verzinkt 434.3 M10x25mm

  • ERIKS:10049340
  • Manufacturer:4343025
  • Geeignet für Material:Kunststoff
  • Außendurchmesser Rohr:25 mm
  • Klemmbereich:von 25 bis 25 mm

CHF 9.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.00inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

WALRAVEN Rohrschelle starQuick PA KIWA 40-44

  • ERIKS:10068294
  • Manufacturer:0854042
  • Typ Rohrschelle:StarQuick std
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:40 mm

CHF 4.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

WALRAVEN Rohrschelle Stahl verzinkt EPDM BISMAT 5000 M8x16mm

  • ERIKS:12305593
  • Manufacturer:3483018
  • Geeignet für Material:Kunststoff
  • Außendurchmesser Rohr:16 mm
  • Klemmbereich:von 16 bis 16 mm

CHF 3.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.46inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

WALRAVEN Rohrschelle BIS HD500 VdS M8 108-116mm

  • ERIKS:12340227
  • Manufacturer:4503114
  • Geeignet für Material:Aluminium/Grauguss/Kupfer/Stahl/Edelstahl/Spiralrohr
  • Klemmbereich:von 108 bis 116 mm
  • Anschlussmutter:M10

CHF 23.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026
Product Image

WALRAVEN Rohrschelle BIS HD500 VdS M10 125-133mm

  • ERIKS:14903946
  • Geeignet für Material:Aluminium/Grauguss/Kupfer/Stahl/Edelstahl/Spiralrohr
  • Klemmbereich:von 125 bis 133 mm
  • Anschlussmutter:M10

CHF 19.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.51inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

WALRAVEN Rohrschelle starQuick PA KIWA 48-55

  • ERIKS:10068295
  • Manufacturer:0854054
  • Typ Rohrschelle:StarQuick std
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:48 mm

CHF 6.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026
Product Image

WALRAVEN Rohrschelle Stahl verzinkt EPDM BISMAT 5000 M8x40mm

  • ERIKS:11912260
  • Manufacturer:3483043
  • Geeignet für Material:Kunststoff
  • Außendurchmesser Rohr:40 mm
  • Klemmbereich:von 40 bis 40 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

WALRAVEN Trägerklemme Stahl M10

  • ERIKS:10049197
  • Manufacturer:6003010
  • Form:Schraubklemme
  • Gewindegröße:M10

CHF 8.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.19inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

WALRAVEN Rohrschelle Stahl BIS EPDM M8 16mm KSB1 verzinkt

  • ERIKS:12961081
  • Manufacturer:12961081
  • Geeignet für Material:Aluminium/Grauguss/Kupfer/Kunststoff/Stahl/Edelstahl/Spiralrohr
  • Außendurchmesser Rohr:16 mm
  • Klemmbereich:von 15 bis 18 mm

CHF 12.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.40inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

WALRAVEN Rohrschelle Stahl verzinkt EPDM BISMAT 5000 M8x50mm

  • ERIKS:11912261
  • Manufacturer:3483053
  • Geeignet für Material:Kunststoff
  • Außendurchmesser Rohr:50 mm
  • Klemmbereich:von 50 bis 50 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

WALRAVEN Rohrschelle Stahl verzinkt EPDM BISMAT 5000 M8x20mm

  • ERIKS:11912254
  • Manufacturer:3483023
  • Geeignet für Material:Kunststoff
  • Außendurchmesser Rohr:20 mm
  • Klemmbereich:von 20 bis 20 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

WALRAVEN Rohrschelle Stahl verzinkt EPDM BISMAT 5000 M8x25mm

  • ERIKS:11912256
  • Manufacturer:3483028
  • Geeignet für Material:Kunststoff
  • Außendurchmesser Rohr:25 mm
  • Klemmbereich:von 25 bis 25 mm

CHF 3.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026
Product Image

WALRAVEN Rohrschelle starQuick PA KIWA 12-14

  • ERIKS:10068289
  • Manufacturer:0854012
  • Typ Rohrschelle:StarQuick std
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:12 mm

CHF 1.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.30inkl. MwSt

75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

WALRAVEN Rohrschelle starQuick PA KIWA 59-65

  • ERIKS:10068296
  • Manufacturer:0854063
  • Typ Rohrschelle:StarQuick std
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:59 mm

CHF 6.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026