CHF 12.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.62inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WALRAVEN |
Serie | BIS KSB1 |
Typ | KSB1 |
Ausführung Bügel | Rohrklemme |
Geeignet für Material | Aluminium/Grauguss/Kupfer/Kunststoff/Stahl/Edelstahl/Spiralrohr |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Galvanisiert |
Außendurchmesser Rohr | 32 mm |
Klemmbereich | von 32 bis 35 mm |
Anschlussmutter | M 8 |
Anschlussvorrichtung | Innengewinde (Einfache Schraube) |
Einlage | EPDM |