CHF 13.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WALRAVEN |
Serie | BIS KSB1 |
Typ | KSB1 |
Ausführung Bügel | Rohrklemme |
Geeignet für Material | Aluminium/Grauguss/Kupfer/Kunststoff/Stahl/Edelstahl/Spiralrohr |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Galvanisiert |
Außendurchmesser Rohr | 40 mm |
Klemmbereich | von 40 bis 43 mm |
Anschlussmutter | M 8 |
Anschlussvorrichtung | Innengewinde (Einfache Schraube) |
Einlage | EPDM |