CHF 11.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WALRAVEN |
Serie | BIS KSB2 |
Typ | KSB2 |
Ausführung Bügel | Rohrklemme |
Geeignet für Material | Aluminium/Grauguss/Kupfer/Kunststoff/Stahl/Edelstahl/Spiralrohr |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Galvanisiert |
Außendurchmesser Rohr | 160 mm |
Klemmbereich | von 159 bis 169 mm |
Anschlussmutter | M 8/M 10 |
Anschlussvorrichtung | Innengewinde (Doppelte Schraube) |
Einlage | EPDM |