WALRAVEN

WALRAVEN Rohrschelle BIS Bifix G2 BUP EPDM M8/10 110mm

  • ERIKS:12940441
  • Hersteller:3188110
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WALRAVEN
Serie
BIS Bifix G2 BUP
Typ
G2 BUP
Ausführung Bügel
Rohrklemme
Geeignet für Material
Kunststoff
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Außendurchmesser Rohr
110 mm
Klemmbereich
von 110 bis 110 mm
Anschlussmutter
M 8/M 10
Anschlussvorrichtung
Innengewinde (Doppelte Schraube)
Einlage
EPDM