Eriks

PTFE-Glasfaserfolien

  • 70
  • 53
  • 14
  • 2
  • 3
  • 4
  • 2
  • 6
  • 1
70 Produkte angezeigt für PTFE-Glasfaserfolien
Product Image

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Glasgewebe 515-Z 50x0,15mm 30m

  • ERIKS:10034456
  • Material:PTFE
  • Handelsmarke:Eriflon PTFE
  • Dicke:0.15 mm

CHF 324.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 350.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Glasgewebe 108 Hellbraun 1000x0,08mm 30m

  • ERIKS:10034433
  • Material:PTFE
  • Handelsmarke:Eriflon PTFE
  • Dicke:0.08 mm

CHF 96.07/ Meterexkl. MwSt

CHF 103.85inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Glasgewebe 525-Z 25x0,25mm 30m

  • ERIKS:10034476
  • Material:PTFE
  • Handelsmarke:Eriflon PTFE
  • Dicke:0.25 mm

CHF 188.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 203.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Glasgewebe 115 Hellbraun 1000x0,15mm 30m

  • ERIKS:10034463
  • Material:PTFE
  • Handelsmarke:Eriflon PTFE
  • Dicke:0.15 mm

CHF 117.83/ Meterexkl. MwSt

CHF 127.37inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Glasgewebe 513-Z 40x0,13mm 30m

  • ERIKS:10034439
  • Material:PTFE
  • Handelsmarke:Eriflon PTFE
  • Dicke:0.13 mm

CHF 209.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 226.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Glasgewebe 115-Z 1000x0,15mm 30m

  • ERIKS:10034465
  • Material:PTFE
  • Handelsmarke:Eriflon PTFE
  • Dicke:0.15 mm

CHF 216.41/ Meterexkl. MwSt

CHF 233.94inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Glasgewebe 513-Z 10x0,13mm 30m

  • ERIKS:10034441
  • Material:PTFE
  • Handelsmarke:Eriflon PTFE
  • Dicke:0.13 mm

CHF 62.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Glasgewebe 113-Z-AST 0,13mm 30m

  • ERIKS:10034443
  • Material:PTFE
  • Handelsmarke:Eriflon PTFE
  • Dicke:0.13 mm

CHF 220.88/ Meterexkl. MwSt

CHF 238.77inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Glasgewebe 113SA Hellbraun 1000x0,13mm 30m

  • ERIKS:10034445
  • Material:PTFE
  • Handelsmarke:Eriflon PTFE
  • Dicke:0.13 mm

CHF 162.01/ Meterexkl. MwSt

CHF 175.13inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Glasgewebe 700-5S 1000x0,12mm

  • ERIKS:10034524
  • Material:PTFE
  • Handelsmarke:Eriflon PTFE
  • Dicke:0.12 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Glasgewebe 700-3S 1000x0,08mm 30m

  • ERIKS:10034420
  • Material:PTFE
  • Handelsmarke:Eriflon PTFE
  • Dicke:0.08 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Glasgewebe 113-Z Hellbraun 1000x0,13mm 30m

  • ERIKS:10034446
  • Material:PTFE
  • Handelsmarke:Eriflon PTFE
  • Dicke:0.13 mm

CHF 165.82/ Meterexkl. MwSt

CHF 179.25inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Glasgewebe 108-Z 1000x0,08mm 30m

  • ERIKS:11018837
  • Material:PTFE
  • Handelsmarke:Eriflon PTFE
  • Dicke:0.08 mm

CHF 148.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 160.85inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Glasgewebe 508-Z 40x0,08mm 30m

  • ERIKS:10034425
  • Material:PTFE
  • Handelsmarke:Eriflon PTFE
  • Dicke:0.08 mm

CHF 182.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 197.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Glasgewebe 515-Z Hellbraun 100x0,15mm 30m

  • ERIKS:10034457
  • Material:PTFE
  • Handelsmarke:Eriflon PTFE
  • Dicke:0.15 mm

CHF 618.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 668.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Glasgewebe 508-Z 100x0,08mm 30m

  • ERIKS:10034424
  • Material:PTFE
  • Handelsmarke:Eriflon PTFE
  • Dicke:0.08 mm

CHF 455.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 492.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Glasgewebe 508-Z 50x0,08mm 30m

  • ERIKS:10034423
  • Material:PTFE
  • Handelsmarke:Eriflon PTFE
  • Dicke:0.08 mm

CHF 227.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 246.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 83.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.43inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Glasgewebe 700-6S 60x0,15mm 30m

  • ERIKS:10034454
  • Material:PTFE
  • Handelsmarke:Eriflon PTFE
  • Dicke:0.15 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Glasgewebe 125-Z 1000x0,25mm 30m

  • ERIKS:10034480
  • Material:PTFE
  • Handelsmarke:Eriflon PTFE
  • Dicke:0.25 mm

CHF 307.55/ Meterexkl. MwSt

CHF 332.46inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Glasgewebe 700-5S 100x0,12mm 30m

  • ERIKS:10034523
  • Material:PTFE
  • Handelsmarke:Eriflon PTFE
  • Dicke:0.12 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Glasgewebe 700-3S 70x0,08mm 30m

  • ERIKS:10034418
  • Material:PTFE
  • Handelsmarke:Eriflon PTFE
  • Dicke:0.08 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Glasgewebe 700-10S 80x0,25mm 30m

  • ERIKS:10034471
  • Material:PTFE
  • Handelsmarke:Eriflon PTFE
  • Dicke:0.25 mm
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment