Eriks
ERIFLON

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Glasgewebe 508-Z 50x0,08mm 30m

  • ERIKS:10034423
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 227.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 246.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Material
PTFE
Handelsmarke
Eriflon PTFE
Dicke
0.08 mm
Breite
50 mm
Farbe
Hellbraun
Selbstklebend
Ja
Herstellungsmethode
Imprägniert
Verklebbar
Nein
Länge
30000 mm