CHF 148.80/ Meterexkl. MwSt
CHF 160.85inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Material | PTFE |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |
Dicke | 0.08 mm |
Breite | 1000 mm |
Farbe | Hellbraun |
Selbstklebend | Ja |
Herstellungsmethode | Imprägniert |
Verklebbar | Nein |
Länge | 30000 mm |