

CHF 83.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.43inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 83.65 | - |
3+ | CHF 67.90 | 18.83% |
6+ | CHF 59.10 | 29.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Material | PTFE |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |
Dicke | 0.13 mm |
Breite | 12 mm |
Farbe | Natur |
Selbstklebend | Ja |
Temperatur | von -200 bis 260 |
Länge | 30000 mm |