

| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 121.75 | - |
3+ | CHF 99.20 | 18.52% |
6+ | CHF 85.55 | 29.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Material | PTFE |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |
Dicke | 0.13 mm |
Breite | 20 mm |
Farbe | Natur |
Selbstklebend | Ja |
Temperatur | von -200 bis 260 |
Länge | 30000 mm |