

| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 267.45 | - |
2+ | CHF 216.95 | 18.88% |
3+ | CHF 189.40 | 29.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Material | PTFE |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |
Dicke | 0.25 mm |
Breite | 38 mm |
Farbe | Natur |
Selbstklebend | Ja |
Temperatur | von -200 bis 260 |
Länge | 30000 mm |