Eriks
  • 17
  • 1
  • 90
  • 11
  • 154
  • 4
  • 15
  • 6
  • 1
  • 10
  • 20
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 2
273 Produkte angezeigt für Kunststoffprofile, Streifen und Folien

CHF 11.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 11.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 21.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 30.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 34.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 36.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 26.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 36.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 87.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 324.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 350.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 96.07/ Meterexkl. MwSt

CHF 103.85inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 117.83/ Meterexkl. MwSt

CHF 127.37inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Weiß 600x0,1mm

  • ERIKS:10034490
  • Material:PTFE
  • Handelsmarke:Eriflon PTFE
  • Dicke:0.1 mm

CHF 8.53/ Meterexkl. MwSt

CHF 9.22inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 188.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 203.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 209.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 226.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Weiß 1200x2mm

  • ERIKS:10034504
  • Material:PTFE
  • Handelsmarke:Eriflon PTFE
  • Dicke:2 mm

CHF 312.93/ Meterexkl. MwSt

CHF 338.28inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 216.41/ Meterexkl. MwSt

CHF 233.94inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Weiß 1200x0,25mm

  • ERIKS:10034484
  • Material:PTFE
  • Handelsmarke:Eriflon PTFE
  • Dicke:0.25 mm

CHF 40.14/ Meterexkl. MwSt

CHF 43.39inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

CHF 62.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Weiß 600x0,2mm

  • ERIKS:10034466
  • Material:PTFE
  • Handelsmarke:Eriflon PTFE
  • Dicke:0.2 mm

CHF 16.25/ Meterexkl. MwSt

CHF 17.57inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 220.88/ Meterexkl. MwSt

CHF 238.77inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 162.01/ Meterexkl. MwSt

CHF 175.13inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Weiß 600x0,05mm

  • ERIKS:10034486
  • Material:PTFE
  • Handelsmarke:Eriflon PTFE
  • Dicke:0.05 mm

CHF 4.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 4.76inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026