Eriks

Kunststoffprofile

  • 154
  • 3
  • 1
  • 5
  • 2
  • 2
  • 1
  • 3
  • 4
  • 1
  • 1
154 Produkte angezeigt für Kunststoffprofile
Product Image

MULTILENE Montageprofil C3 Galvanisiert 20x10mm 2000mm

  • ERIKS:10034962
  • Material:Verzinkt
  • Breite:20 mm
  • Höhe:10 mm

CHF 11.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 11.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

MULTILENE Profil Multilene MR Grün T 5/8x3/8 H=10 2000mm

  • ERIKS:10035004
  • Material:PE
  • Farbe:Grün
  • DIN Standard:10B-1

CHF 21.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

MULTILENE Montageprofil C9 Galvanisiert 38x18mm 2000mm

  • ERIKS:10034966
  • Material:Verzinkt
  • Breite:38 mm
  • Höhe:18 mm

CHF 36.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 30.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

MULTILENE Montageprofil C3 Edelstahl 20x10mm 2000mm

  • ERIKS:10034963
  • Material:Edelstahl
  • Breite:20 mm
  • Höhe:10 mm

CHF 34.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

MULTILENE Profil Multilene MR Grün CT 5/8x3/8 2000mm

  • ERIKS:10035009
  • Material:PE
  • Farbe:Grün
  • DIN Standard:10B-1

CHF 26.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

MULTILENE Montageprofil C10 Galvanisiert 30x24mm 2000mm

  • ERIKS:10034968
  • Material:Verzinkt
  • Breite:30 mm
  • Höhe:24 mm

CHF 36.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

MULTILENE Montageprofil C9 Edelstahl 38x18mm 2000mm

  • ERIKS:10034967
  • Material:Edelstahl
  • Breite:38 mm
  • Höhe:18 mm

CHF 87.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

MULTILENE Montageprofil C5 Edelstahl 28x12mm 2000mm

  • ERIKS:10034965
  • Material:Edelstahl
  • Breite:28 mm
  • Höhe:12 mm

CHF 56.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

MULTILENE Montageprofil C1 Edelstahl 24x5,2mm 2000mm

  • ERIKS:10034956
  • Material:Edelstahl
  • Breite:24 mm
  • Höhe:5.2 mm

CHF 19.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 27.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 42.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 25.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 58.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 58.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

MULTILENE Montageprofil C5 Galvanisiert 28x12mm 2000mm

  • ERIKS:10034964
  • Material:Verzinkt
  • Breite:28 mm
  • Höhe:12 mm

CHF 26.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 22.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

MULTILENE Profil Multilene MR Grün CTD 3/8x7/32 2000mm

  • ERIKS:12398846
  • Material:PE
  • Farbe:Grün
  • DIN Standard:06B-2

CHF 26.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

MULTILENE Profil Multilene MR Grün TT 1x17 H=15 2000mm

  • ERIKS:10035023
  • Material:PE
  • Farbe:Grün
  • DIN Standard:16B-3

CHF 49.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

MULTILENE Profil Multilene MR Grün CKG 1/2x5/16 2000mm

  • ERIKS:10034985
  • Material:PE
  • Farbe:Grün
  • DIN Standard:08B-1

CHF 47.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 68.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 28.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

MULTILENE Profil Multilene MR Grün CKG 2x31 2000mm

  • ERIKS:12398835
  • Material:PE
  • Farbe:Grün
  • DIN Standard:32B-1

CHF 93.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 38.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026