MULTILENE

MULTILENE Montageprofil C9 Edelstahl 38x18mm 2000mm

  • ERIKS:10034967
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 87.02

-

2+

CHF 72.52

16.67%

4+

CHF 58.02

33.33%

7+

CHF 53.66

38.33%

10+

CHF 50.76

41.67%

13+

CHF 46.41

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MULTILENE
Material
Edelstahl
Breite
38 mm
Höhe
18 mm