Niveauschalter

  • 96
  • 16
  • 67
  • 12
  • 2
  • 1
  • 14
96 Produkte angezeigt für Niveauschalter
Product Image

STAUFF Füllstandsanzeige SNK-254-V-O-O-12

  • ERIKS:1028512
  • Manufacturer:1910000058
  • Thermometer:Nein
  • Bolzendurchmesser:M 12
  • Temperaturschalter:Nein

CHF 89.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Füllstandsanzeige SNK-127-V-O-O-12

  • ERIKS:1028247
  • Manufacturer:1910000042
  • Thermometer:Nein
  • Bolzendurchmesser:M 12
  • Temperaturschalter:Nein

CHF 78.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Füllstandsanzeige SNK-176-V-O-O-12

  • ERIKS:1057534
  • Manufacturer:1910000331
  • Thermometer:Nein
  • Bolzendurchmesser:M 12
  • Temperaturschalter:Nein

CHF 84.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Niveau-Temperaturschalter SLTS-12-070-O-L251-B12-G048-CB/2

  • ERIKS:1057467
  • Manufacturer:1910000473
  • Länge:305 mm
  • Temperaturschalter:Ja
  • Umschaltung Temperatur:70 °C

CHF 230.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 249.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Niveauanzeiger SNKK-254-V-DD-O-12

  • ERIKS:12498055
  • Manufacturer:1910002596
  • Thermometer:Nein
  • Bolzendurchmesser:M 12
  • Typ Niveauschalter:Wechsler

CHF 104.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

STAUFF Stufe Temperaturschalter mit Display SLTSD12-2-H90L255-B08G036M12

  • ERIKS:12519000
  • Manufacturer:1810000589
  • Länge:305 mm
  • Temperaturschalter:Ja
  • Umschaltung Temperatur:Einstellbar °C

CHF 247.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 267.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027
Product Image

STAUFF Füllstandsanzeige SNK-127-V-O-O-12-O-70

  • ERIKS:1057587
  • Manufacturer:1910000942
  • Thermometer:Nein
  • Bolzendurchmesser:M 12
  • Temperaturschalter:Ja

CHF 189.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 204.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

STAUFF Füllstandsanzeige SNK-127-V-C-O-12

  • ERIKS:1057529
  • Manufacturer:1910000040
  • Thermometer:Nein
  • Bolzendurchmesser:M 12
  • Temperaturschalter:Nein

CHF 78.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Füllstandsanzeige SNK-176-V-C-O-12

  • ERIKS:1057532
  • Manufacturer:1910000593
  • Thermometer:Nein
  • Bolzendurchmesser:M 12
  • Temperaturschalter:Nein

CHF 84.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Niveau-Temperaturschalter SLTS-12-070-H41-L251-B12-G048-CB/2

  • ERIKS:1057472
  • Manufacturer:1910000474
  • Länge:305 mm
  • Temperaturschalter:Ja
  • Umschaltung Temperatur:70 °C

CHF 262.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 284.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Niveau-Temperaturschalter SLTS-18-O-H41-L403-B12-G048-CB/2

  • ERIKS:1057465
  • Manufacturer:1910000833
  • Länge:457 mm
  • Temperaturschalter:Nein
  • Typ Niveauschalter:Öffner (NC)

CHF 242.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 262.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027
Product Image

STAUFF Niveauanzeiger SNKK-127-V-DD-O-12

  • ERIKS:12498041
  • Manufacturer:1910002594
  • Thermometer:Nein
  • Bolzendurchmesser:M 12
  • Typ Niveauschalter:Wechsler

CHF 90.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

STAUFF Niveauanzeiger SNKK-127-V-DD-O-12-PT100

  • ERIKS:12498042
  • Manufacturer:1910002597
  • Thermometer:Nein
  • Bolzendurchmesser:M 12
  • Typ Niveauschalter:Wechsler

CHF 210.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 227.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

STAUFF Niveauanzeiger SNKK-176-V-DD-O-12

  • ERIKS:12498053
  • Manufacturer:1910002595
  • Thermometer:Nein
  • Bolzendurchmesser:M 12
  • Typ Niveauschalter:Wechsler

CHF 97.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

STAUFF Niveauanzeiger SNKK-176-V-DD-O-12-PT100

  • ERIKS:12498054
  • Manufacturer:1910002598
  • Thermometer:Nein
  • Bolzendurchmesser:M 12
  • Typ Niveauschalter:Wechsler

CHF 217.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 234.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027
Product Image

STAUFF Niveauanzeiger SNKK-254-V-DD-O-12-PT100

  • ERIKS:12498056
  • Manufacturer:1910002599
  • Thermometer:Nein
  • Bolzendurchmesser:M 12
  • Typ Niveauschalter:Wechsler

CHF 223.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 241.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027
Product Image

STAUFF Niveauanzeiger SNKK-305-V-DD-O-12

  • ERIKS:12498057
  • Manufacturer:1910002690
  • Thermometer:Nein
  • Bolzendurchmesser:M 12
  • Typ Niveauschalter:Wechsler

CHF 130.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027
Product Image

STAUFF Niveauanzeiger SNKK-305-V-DD-O-12-PT100

  • ERIKS:12498058
  • Manufacturer:1910002691
  • Thermometer:Nein
  • Bolzendurchmesser:M 12
  • Typ Niveauschalter:Wechsler

CHF 249.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 269.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027
Product Image

STAUFF Niveauanzeiger SNKK-127-V-DD-O-12-DB

  • ERIKS:14735143
  • Manufacturer:6100065418
  • Thermometer:Nein
  • Bolzendurchmesser:M 12
  • Typ Niveauschalter:Wechsler

CHF 189.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 205.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

STAUFF Niveauanzeiger SNKK-127-V-DD-O-12-DA

  • ERIKS:14735142
  • Manufacturer:6100065419
  • Thermometer:Nein
  • Bolzendurchmesser:M 12
  • Typ Niveauschalter:Wechsler

CHF 164.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

STAUFF Niveauanzeiger mit Thermometer SNKK-127-V-DD-T1C-12

  • ERIKS:14735145
  • Manufacturer:6100031190
  • Thermometer:Ja
  • Temperaturbereich:0 - 100 °C
  • Bolzendurchmesser:M 12

CHF 126.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

STAUFF Niveauanzeiger SNKK-127-V-DD-O-12-O-60

  • ERIKS:14735144
  • Manufacturer:1910003543
  • Thermometer:Nein
  • Bolzendurchmesser:M 12
  • Temperaturschalter:Ja

CHF 201.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 217.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

STAUFF Füllstandsanzeige SNK-127-V-O-O-12-O-80

  • ERIKS:1060810
  • Manufacturer:1910001650
  • Thermometer:Nein
  • Bolzendurchmesser:M 12
  • Temperaturschalter:Ja

CHF 189.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 204.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

STAUFF Füllstandsanzeige mit thermometer SNK-127-V-C-T1C-12

  • ERIKS:983551
  • Manufacturer:1910000044
  • Thermometer:Ja
  • Temperaturbereich:0 - 100 °C
  • Bolzendurchmesser:M 12

CHF 113.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Füllstandsanzeige SNK-254-V-C-O-12

  • ERIKS:1057536
  • Manufacturer:1910000056
  • Thermometer:Nein
  • Bolzendurchmesser:M 12
  • Temperaturschalter:Nein

CHF 89.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026