STAUFF

STAUFF Füllstandsanzeige SNK-176-V-O-O-12

  • ERIKS:1057534
  • Hersteller:1910000331
Image 1
  • Optisch/elektrische Überwachung des Flüssigkeitsstandes in Behältern.
  • Max. Vorspanndruck 2 bar.
  • Nenngrößen von 127 - 381 mm.
  • Geeignet zur Verwendung mit Hydraulikfluiden (HL und HLP) auf Mineralöl- und Petroleumbasis.
  • Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet
  • Verschiedene Optionen verfügbar
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SNK
Typ
Niveauschalter
Grösse
176 mm
Thermometer
Nein
Bolzendurchmesser
M 12
Temperaturschalter
Nein
Typ Niveauschalter
Öffner (NC)
Temperatursensor
Nein
Material Dichtung
Viton®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Temperaturschalter TS-SNA/SNK-O-60

  • ERIKS:1058165
  • Manufacturer:1920000044

CHF 110.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Temperatursensor TS SNA/SNK PT100

  • ERIKS:12498040
  • Manufacturer:1920000266

CHF 119.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Product Image

STAUFF Temperaturschalter TS-SNA/SNK-O-70

  • ERIKS:1058166
  • Manufacturer:1920000045

CHF 110.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

STAUFF Temperaturschalter TS-SNA/SNK-O-80

  • ERIKS:1058167
  • Manufacturer:1920000046

CHF 110.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026