STAUFF

STAUFF Niveauanzeiger SNKK-254-V-DD-O-12-PT100

  • ERIKS:12498056
  • Hersteller:1910002599
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 223.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 241.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SNKK
Typ
Niveauschalter
Grösse
254 mm
Thermometer
Nein
Bolzendurchmesser
M 12
Typ Niveauschalter
Wechsler
Temperatursensor
Ja
Material Dichtung
Viton®