CHF 201.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 217.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SNKK |
Typ | Niveauschalter |
Grösse | 127 mm |
Thermometer | Nein |
Bolzendurchmesser | M 12 |
Temperaturschalter | Ja |
Umschaltung Temperatur | 60 °C |
Typ Niveauschalter | Wechsler |
Temperatursensor | Nein |
Material Dichtung | Viton® |