STAUFF

STAUFF Füllstandsanzeige SNK-127-V-O-O-12-O-80

  • ERIKS:1060810
  • Hersteller:1910001650
Image 1
  • Optisch/elektrische Überwachung des Flüssigkeitsstandes in Behältern.
  • Max. Vorspanndruck 2 bar.
  • Nenngrößen von 127 - 381 mm.
  • Geeignet zur Verwendung mit Hydraulikfluiden (HL und HLP) auf Mineralöl- und Petroleumbasis.
  • Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet
  • Verschiedene Optionen verfügbar
Zur Liste hinzufügen

CHF 189.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 204.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SNK
Typ
Niveauschalter
Grösse
127 mm
Thermometer
Nein
Bolzendurchmesser
M 12
Temperaturschalter
Ja
Umschaltung Temperatur
80 °C
Typ Niveauschalter
Öffner (NC)
Temperatursensor
Nein
Material Dichtung
Viton®