STAUFF

STAUFF Stufe Temperaturschalter mit Display SLTSD12-2-H90L255-B08G036M12

  • ERIKS:12519000
  • Hersteller:1810000589
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 247.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 267.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
Niveau/Temperaturschalter/Sensor
Mit Display
Ja
Länge
305 mm
Temperaturschalter
Ja
Umschaltung Temperatur
Einstellbar °C
Typ Niveauschalter
Schliesser (NO)
Position oberen Kontakt
90 mm
Positionieren unteren Kontakt
255 mm
Ausgangssignal
4 - 20 mA
Temperatursensor
Ja
Max. Stromspannung
36 VDC
Anzahl Sensoren Eingänge
M12
Anschluss
1/2" BSP
Options
1 Temperaturschaltpunkt, ein 4 - 20 mA Ausgang