Eriks
  • 143
  • 19
  • 28
  • 385
  • 79
  • 111
  • 925
  • 923
  • 3
  • 5
  • 26
  • 12
  • 7
  • 2
1656 Produkte angezeigt für Wasserfiltration und Schmutzfänger
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1.6mm Mit Messanschlüssen PN25 Flansch DN100

  • ERIKS:14151797
  • Werkstoffqualität:EN-JS1020
  • Nennweite:DN100
  • Druckstufe Artikel:PN25

516,00 €/ Stückexkl. MwSt

557,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1mm PN25 Flansch DN50

  • ERIKS:12702814
  • Werkstoffqualität:EN-JS1020
  • Nennweite:DN50
  • Druckstufe Artikel:PN25

149,50 €/ Stückexkl. MwSt

161,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ECON® Abfluss mit Magneten Typ: 1019X Geeignet für Typ: 1019 1020 Geeignet für den Durchgang: DN40 DN50 DN65 DN80

  • ERIKS:14505401
  • Ausführung:Abfluss mit Magneten
  • Geeignet für den Durchgang:DN50, DN80, DN65, DN40
  • Für Marke geeignet:ECON

210,00 €/ Stückexkl. MwSt

227,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.09.2026

239,00 €/ Stückexkl. MwSt

258,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.10.2026

224,00 €/ Stückexkl. MwSt

242,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.10.2026
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1.25mm PN25 Flansch DN65

  • ERIKS:12660147
  • Manufacturer:596204
  • Werkstoffqualität:EN-JS1020
  • Nennweite:DN65
  • Druckstufe Artikel:PN25

216,00 €/ Stückexkl. MwSt

233,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1mm PN25 Flansch DN40

  • ERIKS:12708504
  • Werkstoffqualität:EN-JS1020
  • Nennweite:DN40
  • Druckstufe Artikel:PN25

140,00 €/ Stückexkl. MwSt

151,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

418,00 €/ Stückexkl. MwSt

451,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.10.2026
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1.6mm PN25 Flansch DN100

  • ERIKS:12695397
  • Werkstoffqualität:EN-JS1020
  • Nennweite:DN100
  • Druckstufe Artikel:PN25

437,00 €/ Stückexkl. MwSt

472,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1.25mm PN25 Flansch DN80

  • ERIKS:12703696
  • Werkstoffqualität:EN-JS1020
  • Nennweite:DN80
  • Druckstufe Artikel:PN25

265,00 €/ Stückexkl. MwSt

286,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ECON® Saugkorb Type: 1190 Stahl, galvanisiert 8mm DIN 87160 DN100

  • ERIKS:13354084
  • Manufacturer:631890
  • Maschenweite Filterelement:8 mm
  • Nenninnendurchmesser Filtergehäuse:DN100

216,00 €/ Stückexkl. MwSt

233,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1019 Grauguss EN-JL1040 1.6mm PN16 Flansch DN200

  • ERIKS:11811902
  • Werkstoffqualität:EN-JL1040
  • Nennweite:DN200
  • Druckstufe Artikel:PN16

880,50 €/ Stückexkl. MwSt

951,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.11.2026
Product Image

ECON® Saugkorb Type: 1190 Stahl, galvanisiert 8mm DIN 87160 DN65

  • ERIKS:13409768
  • Manufacturer:631888
  • Maschenweite Filterelement:8 mm
  • Nenninnendurchmesser Filtergehäuse:DN65

149,50 €/ Stückexkl. MwSt

161,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1.6mm Mit Messanschlüssen PN25 Flansch DN150

  • ERIKS:14151801
  • Werkstoffqualität:EN-JS1020
  • Nennweite:DN150
  • Druckstufe Artikel:PN25
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1.25mm Mit Messanschlüssen PN25 Flansch DN65

  • ERIKS:14151793
  • Werkstoffqualität:EN-JS1020
  • Nennweite:DN65
  • Druckstufe Artikel:PN25

276,50 €/ Stückexkl. MwSt

298,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

339,50 €/ Stückexkl. MwSt

367,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.10.2026
Product Image

ECON® Saugkorb Type: 1190 Edelstahl 8mm DIN 87160 DN65

  • ERIKS:13409771
  • Manufacturer:631893
  • Maschenweite Filterelement:8 mm
  • Nenninnendurchmesser Filtergehäuse:DN65

275,00 €/ Stückexkl. MwSt

297,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

ECON® Saugkorb Type: 1190 Edelstahl 8mm DIN 87160 DN50

  • ERIKS:12649209
  • Maschenweite Filterelement:8 mm
  • Nenninnendurchmesser Filtergehäuse:DN50

220,00 €/ Stückexkl. MwSt

237,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

ECON® Saugkorb Type: 1190 Stahl, galvanisiert 8mm DIN 87160 DN40

  • ERIKS:13409803
  • Manufacturer:631898
  • Maschenweite Filterelement:8 mm
  • Nenninnendurchmesser Filtergehäuse:DN40

177,00 €/ Stückexkl. MwSt

191,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

276,00 €/ Stückexkl. MwSt

298,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.10.2026
Product Image

ECON® Saugkorb Type: 1190 Stahl, galvanisiert 8mm DIN 87160 DN50

  • ERIKS:13409767
  • Manufacturer:631887
  • Maschenweite Filterelement:8 mm
  • Nenninnendurchmesser Filtergehäuse:DN50

133,50 €/ Stückexkl. MwSt

144,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

578,00 €/ Stückexkl. MwSt

624,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.10.2026

114,00 €/ Stückexkl. MwSt

123,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026

340,00 €/ Stückexkl. MwSt

367,54 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 18.08.2026

224,00 €/ Stückexkl. MwSt

242,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.10.2026