ECON®

ECON® Saugkorb Type: 1190 Edelstahl 8mm DIN 87160 DN50

  • ERIKS:12649209
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 220.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 237.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1190
Maschenweite Filterelement
8 mm
Norm
DIN 87160
Nenninnendurchmesser Filtergehäuse
DN50
Material
Edelstahl