Eriks

Ersatzteile und Zubehör für Schmutzfänger

  • 4
  • 21
  • 32
  • 5
  • 9
  • 45
58 Produkte angezeigt für Ersatzteile und Zubehör für Schmutzfänger
Product Image

ECON® Abfluss mit Magneten Typ: 1019X Geeignet für Typ: 1019 1020 Geeignet für den Durchgang: DN40 DN50 DN65 DN80

  • ERIKS:14505401
  • Ausführung:Abfluss mit Magneten
  • Geeignet für den Durchgang:DN50, DN80, DN65, DN40
  • Für Marke geeignet:ECON

210,00 €/ Stückexkl. MwSt

227,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.08.2026
Product Image

ECON® Abfluss mit Magneten Typ: 1019X Geeignet für Typ: 1019 1020 Geeignet für den Durchgang: DN15 DN20

  • ERIKS:14505399
  • Ausführung:Abfluss mit Magneten
  • Geeignet für den Durchgang:DN20, DN15
  • Für Marke geeignet:ECON

137,00 €/ Stückexkl. MwSt

148,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.08.2026
Product Image

ECON® Abfluss mit Magneten Typ: 1019X Geeignet für Typ: 1019 1020 Geeignet für den Durchgang: DN25 DN32

  • ERIKS:14505400
  • Ausführung:Abfluss mit Magneten
  • Geeignet für den Durchgang:DN25, DN32
  • Für Marke geeignet:ECON

205,50 €/ Stückexkl. MwSt

222,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.08.2026
Product Image

ECON® Abfluss mit Magneten Typ: 1019X Geeignet für Typ: 1019 1020 Geeignet für den Durchgang: DN100 DN125 DN150 DN200

  • ERIKS:14505402
  • Ausführung:Abfluss mit Magneten
  • Geeignet für den Durchgang:DN200, DN100, DN150, DN125
  • Für Marke geeignet:ECON

210,00 €/ Stückexkl. MwSt

227,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.08.2026
Product Image

Sieb Typ: 1019X Edelstahl 0.25mm DN100 Geeignet für Y-Filter 1019 1020 1124

  • ERIKS:13524836
  • Ausführung:Metall Gittergewebe mit Stützkorb
  • Geeignet für den Durchgang:DN100
  • Geeignet für Typ:1124, 1020, 1019
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.08.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

FIP Sieb PVC 1mm 16 mm 20 mm Geeignet für Y-Filter: RVIV

  • ERIKS:10058772
  • Geeignet für den Durchgang:16 mm, 20 mm
  • Geeignet für Typ:RVIV
  • Filterfeinheit:1 mm

14,60 €/ Stückexkl. MwSt

15,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2026
Product Image

GF Sieb PVC 2.2mm 90 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058747
  • Manufacturer:161305686
  • Geeignet für den Durchgang:90 mm
  • Geeignet für Typ:305
  • Filterfeinheit:2.2 mm

27,71 €/ Stückexkl. MwSt

29,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2026
Product Image

FIP Sieb PVC 1.5mm 32 mm Geeignet für Y-Filter: RVIV

  • ERIKS:10058784
  • Manufacturer:10058784
  • Geeignet für den Durchgang:32 mm
  • Geeignet für Typ:RVIV
  • Filterfeinheit:1.5 mm

16,60 €/ Stückexkl. MwSt

17,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.08.2026
Product Image

FIP Sieb PVC 2mm 50 mm Geeignet für Y-Filter: RVIV

  • ERIKS:10058776
  • Manufacturer:10058776
  • Geeignet für den Durchgang:50 mm
  • Geeignet für Typ:RVIV
  • Filterfeinheit:2 mm

20,10 €/ Stückexkl. MwSt

21,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.10.2026
Product Image

FIP Sieb PVC 2mm 75 mm Geeignet für Y-Filter: RVIV

  • ERIKS:10058778
  • Manufacturer:10058778
  • Geeignet für den Durchgang:75 mm
  • Geeignet für Typ:RVIV
  • Filterfeinheit:2 mm

54,20 €/ Stückexkl. MwSt

58,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2026
Product Image

FIP Sieb PVC 1.5mm 75 mm Geeignet für Y-Filter: RVIV

  • ERIKS:10058788
  • Manufacturer:10058788
  • Geeignet für den Durchgang:75 mm
  • Geeignet für Typ:RVIV
  • Filterfeinheit:1.5 mm

37,10 €/ Stückexkl. MwSt

40,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2026
Product Image

FIP Sieb PVC 2mm 90 mm Geeignet für Y-Filter: RVIV

  • ERIKS:10058779
  • Manufacturer:10058779
  • Geeignet für den Durchgang:90 mm
  • Geeignet für Typ:RVIV
  • Filterfeinheit:2 mm

45,70 €/ Stückexkl. MwSt

49,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2026
Product Image

GF Sieb PVC 2.2mm 25 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058743
  • Manufacturer:161305386
  • Geeignet für den Durchgang:25 mm
  • Geeignet für Typ:305
  • Filterfeinheit:2.2 mm

8,96 €/ Stückexkl. MwSt

9,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2026
Product Image

GF Sieb PVC 0.5mm 20 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058723
  • Manufacturer:161305339
  • Geeignet für den Durchgang:20 mm
  • Geeignet für Typ:305
  • Filterfeinheit:0.5 mm

8,96 €/ Stückexkl. MwSt

9,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2026
Product Image

GF Sieb PVC 1.4mm 25 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058738
  • Manufacturer:161305387
  • Geeignet für den Durchgang:25 mm
  • Geeignet für Typ:305
  • Filterfeinheit:1.4 mm

8,96 €/ Stückexkl. MwSt

9,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2026
Product Image

GF Sieb PVC 1.4mm 63 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058741
  • Manufacturer:161305587
  • Geeignet für den Durchgang:63 mm
  • Geeignet für Typ:305
  • Filterfeinheit:1.4 mm

19,78 €/ Stückexkl. MwSt

21,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2026
Product Image

GF Sieb PVC 2.2mm 32 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058744
  • Manufacturer:161305436
  • Geeignet für den Durchgang:32 mm
  • Geeignet für Typ:305
  • Filterfeinheit:2.2 mm

10,20 €/ Stückexkl. MwSt

11,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2026
Product Image

GF Sieb PVC 0.5mm 32 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058725
  • Manufacturer:161305439
  • Geeignet für den Durchgang:32 mm
  • Geeignet für Typ:305
  • Filterfeinheit:0.5 mm

12,05 €/ Stückexkl. MwSt

13,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.08.2026
Product Image

GF Sieb PVC 0.5mm 50 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058727
  • Manufacturer:161305539
  • Geeignet für den Durchgang:50 mm
  • Geeignet für Typ:305
  • Filterfeinheit:0.5 mm

15,24 €/ Stückexkl. MwSt

16,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.08.2026
Product Image

GF Sieb PVC 0.8mm 50 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058734
  • Manufacturer:161305538
  • Geeignet für den Durchgang:50 mm
  • Geeignet für Typ:305
  • Filterfeinheit:0.8 mm

14,63 €/ Stückexkl. MwSt

15,82 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 28.07.2026
Product Image

GF Sieb PVC 0.8mm 75 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058736
  • Manufacturer:161305638
  • Geeignet für den Durchgang:75 mm
  • Geeignet für Typ:305
  • Filterfeinheit:0.8 mm

21,84 €/ Stückexkl. MwSt

23,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.08.2026
Product Image

GF Sieb PVC 0.5mm 90 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058729
  • Manufacturer:161305689
  • Geeignet für den Durchgang:90 mm
  • Geeignet für Typ:305
  • Filterfeinheit:0.5 mm

29,77 €/ Stückexkl. MwSt

32,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2026
Product Image

GF Sieb PVC 0.8mm 20 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058730
  • Manufacturer:161305338
  • Geeignet für den Durchgang:20 mm
  • Geeignet für Typ:305
  • Filterfeinheit:0.8 mm

8,96 €/ Stückexkl. MwSt

9,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2026
Product Image

GF Sieb PVC 0.5mm 63 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058728
  • Manufacturer:161305589
  • Geeignet für den Durchgang:63 mm
  • Geeignet für Typ:305
  • Filterfeinheit:0.5 mm

21,84 €/ Stückexkl. MwSt

23,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.08.2026
Product Image

GF Sieb PVC 0.8mm 63 mm Geeignet für Y-Filter: 305

  • ERIKS:10058735
  • Manufacturer:161305588
  • Geeignet für den Durchgang:63 mm
  • Geeignet für Typ:305
  • Filterfeinheit:0.8 mm

19,78 €/ Stückexkl. MwSt

21,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2026