Eriks

Inline- und Prozessfilter

  • 61
  • 19
  • 28
  • 123
  • 41
  • 108
  • 59
  • 59
  • 26
  • 12
  • 7
  • 2
  • 2
365 Produkte angezeigt für Inline- und Prozessfilter
Product Image

AIRPEL Einfachfilter Type: 6633 Edelstahl PN16 Flansch DN100

  • ERIKS:10058841
  • Manufacturer:OVSS-400F-A-V
  • Nennweite:DN100
  • Druckstufe Artikel:PN16
  • Einbaulänge:356 mm

5.520,00 €/ Stückexkl. MwSt

5.967,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1mm PN25 Flansch DN15

  • ERIKS:12702259
  • Werkstoffqualität:EN-JS1020
  • Nennweite:DN15
  • Druckstufe Artikel:PN25

74,60 €/ Stückexkl. MwSt

80,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1mm PN25 Flansch DN50

  • ERIKS:12702814
  • Werkstoffqualität:EN-JS1020
  • Nennweite:DN50
  • Druckstufe Artikel:PN25

149,50 €/ Stückexkl. MwSt

161,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1.25mm PN25 Flansch DN65

  • ERIKS:12660147
  • Manufacturer:596204
  • Werkstoffqualität:EN-JS1020
  • Nennweite:DN65
  • Druckstufe Artikel:PN25

216,00 €/ Stückexkl. MwSt

233,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1.6mm PN25 Flansch DN200

  • ERIKS:12991403
  • Manufacturer:596229
  • Werkstoffqualität:EN-JS1020
  • Nennweite:DN200
  • Druckstufe Artikel:PN25

1.521,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.644,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1.6mm PN25 Flansch DN100

  • ERIKS:12695397
  • Werkstoffqualität:EN-JS1020
  • Nennweite:DN100
  • Druckstufe Artikel:PN25

437,00 €/ Stückexkl. MwSt

472,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1mm PN25 Flansch DN20

  • ERIKS:12592221
  • Manufacturer:596186
  • Werkstoffqualität:EN-JS1020
  • Nennweite:DN20
  • Druckstufe Artikel:PN25

82,10 €/ Stückexkl. MwSt

88,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1mm PN25 Flansch DN40

  • ERIKS:12708504
  • Werkstoffqualität:EN-JS1020
  • Nennweite:DN40
  • Druckstufe Artikel:PN25

140,00 €/ Stückexkl. MwSt

151,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1.25mm Mit Messanschlüssen PN25 Flansch DN65

  • ERIKS:14151793
  • Werkstoffqualität:EN-JS1020
  • Nennweite:DN65
  • Druckstufe Artikel:PN25

276,50 €/ Stückexkl. MwSt

298,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1mm Mit Messanschlüssen PN25 Flansch DN32

  • ERIKS:14151787
  • Werkstoffqualität:EN-JS1020
  • Nennweite:DN32
  • Druckstufe Artikel:PN25

181,50 €/ Stückexkl. MwSt

196,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1mm Mit Messanschlüssen PN25 Flansch DN50

  • ERIKS:14151791
  • Werkstoffqualität:EN-JS1020
  • Nennweite:DN50
  • Druckstufe Artikel:PN25
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1mm Mit Messanschlüssen PN25 Flansch DN40

  • ERIKS:14151789
  • Werkstoffqualität:EN-JS1020
  • Nennweite:DN40
  • Druckstufe Artikel:PN25

197,50 €/ Stückexkl. MwSt

213,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1.25mm Mit Messanschlüssen PN25 Flansch DN80

  • ERIKS:14151795
  • Werkstoffqualität:EN-JS1020
  • Nennweite:DN80
  • Druckstufe Artikel:PN25

306,50 €/ Stückexkl. MwSt

331,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1.6mm Mit Messanschlüssen PN25 Flansch DN100

  • ERIKS:14151797
  • Werkstoffqualität:EN-JS1020
  • Nennweite:DN100
  • Druckstufe Artikel:PN25

516,00 €/ Stückexkl. MwSt

557,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1.6mm Mit Messanschlüssen PN25 Flansch DN150

  • ERIKS:14151801
  • Werkstoffqualität:EN-JS1020
  • Nennweite:DN150
  • Druckstufe Artikel:PN25
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1.6mm Mit Messanschlüssen PN25 Flansch DN200

  • ERIKS:14151803
  • Werkstoffqualität:EN-JS1020
  • Nennweite:DN200
  • Druckstufe Artikel:PN25

1.550,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.675,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1.6mm Mit Messanschlüssen PN25 Flansch DN125

  • ERIKS:14151799
  • Werkstoffqualität:EN-JS1020
  • Nennweite:DN125
  • Druckstufe Artikel:PN25

649,00 €/ Stückexkl. MwSt

701,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1013 Bronze CC491K (RG5) 1.25mm PN16 Innengewinde (BSPP) 2.1/2'' (65)

  • ERIKS:11811886
  • Manufacturer:233672
  • Werkstoffqualität:CC491K (RG5)
  • Nennweite:2.1/2" (65)
  • Gewindenorm:ISO 228-1

543,00 €/ Stückexkl. MwSt

586,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1013 Bronze CC491K (RG5) 1mm PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2'' (15)

  • ERIKS:11811881
  • Manufacturer:233650
  • Werkstoffqualität:CC491K (RG5)
  • Nennweite:1/2" (15)
  • Gewindenorm:ISO 228-1

30,20 €/ Stückexkl. MwSt

32,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1mm PN25 Flansch DN25

  • ERIKS:11811926
  • Werkstoffqualität:EN-JS1020
  • Nennweite:DN25
  • Druckstufe Artikel:PN25

93,30 €/ Stückexkl. MwSt

100,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1mm PN25 Flansch DN32

  • ERIKS:12711932
  • Werkstoffqualität:EN-JS1020
  • Nennweite:DN32
  • Druckstufe Artikel:PN25

104,50 €/ Stückexkl. MwSt

112,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1.6mm PN25 Flansch DN150

  • ERIKS:12711933
  • Werkstoffqualität:EN-JS1020
  • Nennweite:DN150
  • Druckstufe Artikel:PN25

830,50 €/ Stückexkl. MwSt

897,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1.6mm PN25 Flansch DN125

  • ERIKS:12694785
  • Werkstoffqualität:EN-JS1020
  • Nennweite:DN125
  • Druckstufe Artikel:PN25

618,50 €/ Stückexkl. MwSt

668,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1.25mm PN25 Flansch DN80

  • ERIKS:12703696
  • Werkstoffqualität:EN-JS1020
  • Nennweite:DN80
  • Druckstufe Artikel:PN25

265,00 €/ Stückexkl. MwSt

286,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.08.2026
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1.6mm Mit Messanschlüssen PN16 Flansch DN250

  • ERIKS:14151805
  • Werkstoffqualität:EN-JS1020
  • Nennweite:DN250
  • Druckstufe Artikel:PN25

2.325,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.513,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026