CHF 1'461.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'579.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1187 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Oberflächenschutz | Beschichtet |
Nennweite | DN200 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN4 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Einbaulänge | 600 mm |
Mit Filterelement | Ja |
Maschenweite | 5 mm |
Strömungsrichtung | Horizontal |
Einschließlich Differenzdruck-Manometer | Nein |
Entlüftungsschraube | Nein |
Entleerungsanschluss | Ja |
Material Deckeldichtung | NBR |
Material Filterelement | Edelstahl 316 (1.4401) |
Material Ablassschraube | Messing |
Material Korbmutter | Messing |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 50 °C |
DN | DN200 |
A | 340 mm |
B | 472 mm |
H1 | 549 mm |
H2 | 338 mm |
L | 600 mm |
G | 1" |
Gewicht | 94 kg |