| Schlammfilterelement Type: 1187X Edelstahl 3mm DN50 Geeignet für Typ 1187 | 1187 | 3 | DN50 | | CHF 102.50/stück |
| Schlammfilterelement Type: 1187X Edelstahl 3mm DN40 Geeignet für Typ 1187 | 1187 | 3 | DN40 | | CHF 74.40/stück |
| Schlammfilterelement Type: 1187X Edelstahl 8mm DN40 Geeignet für Typ 1187 | 1187 | 8 | DN40 | | CHF 74.40/stück |
| Schlammfilterelement Type: 1187X Edelstahl 8mm DN80 Geeignet für Typ 1187 | 1187 | 8 | DN80 | | CHF 153.50/stück |
| Schlammfilterelement Type: 1187X Edelstahl 3mm DN300 Geeignet für Typ 1187 | 1187 | 3 | DN300 | | CHF 1'222.00/stück |
| Schlammfilterelement Type: 1187X Edelstahl 8mm DN200 Geeignet für Typ 1187 | 1187 | 8 | DN200 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Schlammfilterelement Type: 1187X Edelstahl 5mm DN40 Geeignet für Typ 1187 | 1187 | 5 | DN40 | | CHF 74.40/stück |
| Schlammfilterelement Type: 1187X Edelstahl 3mm DN200 Geeignet für Typ 1187 | 1187 | 3 | DN200 | | CHF 734.00/stück |
| Schlammfilterelement Type: 1187X Edelstahl 3mm DN250 Geeignet für Typ 1187 | 1187 | 3 | DN250 | | CHF 785.50/stück |
| Schlammfilterelement Type: 1187X Edelstahl 8mm DN125 Geeignet für Typ 1187 | 1187 | 8 | DN125 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Schlammfilterelement Type: 1187X Edelstahl 8mm DN300 Geeignet für Typ 1187 | 1187 | 8 | DN300 | | CHF 1'222.00/stück |
| Schlammfilterelement Type: 1187X Edelstahl 3mm DN65 Geeignet für Typ 1187 | 1187 | 3 | DN65 | | CHF 116.50/stück |
| Schlammfilterelement Type: 1187X Edelstahl 3mm DN150 Geeignet für Typ 1187 | 1187 | 3 | DN150 | | CHF 405.00/stück |
| Schlammfilterelement Type: 1187X Edelstahl 5mm DN125 Geeignet für Typ 1187 | 1187 | 5 | DN125 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Schlammfilterelement Type: 1187X Edelstahl 5mm DN150 Geeignet für Typ 1187 | 1187 | 5 | DN150 | | CHF 405.00/stück |
| Schlammfilterelement Type: 1187X Edelstahl 5mm DN50 Geeignet für Typ 1187 | 1187 | 5 | DN50 | | CHF 104.50/stück |
| Schlammfilterelement Type: 1187X Edelstahl 5mm DN65 Geeignet für Typ 1187 | 1187 | 5 | DN65 | | CHF 116.50/stück |
| Schlammfilterelement Type: 1187X Edelstahl 3mm DN100 Geeignet für Typ 1187 | 1187 | 3 | DN100 | | CHF 222.00/stück |
| Schlammfilterelement Type: 1187X Edelstahl 3mm DN125 Geeignet für Typ 1187 | 1187 | 3 | DN125 | | CHF 329.50/stück |
| Schlammfilterelement Type: 1187X Edelstahl 5mm DN250 Geeignet für Typ 1187 | 1187 | 5 | DN250 | | CHF 895.00/stück |
| Schlammfilterelement Type: 1187X Edelstahl 5mm DN300 Geeignet für Typ 1187 | 1187 | 5 | DN300 | | CHF 1'222.00/stück |
| Schlammfilterelement Type: 1187X Edelstahl 5mm DN100 Geeignet für Typ 1187 | 1187 | 5 | DN100 | | CHF 223.00/stück |
| Schlammfilterelement Type: 1187X Edelstahl 5mm DN200 Geeignet für Typ 1187 | 1187 | 5 | DN200 | | CHF 734.00/stück |
| Schlammfilterelement Type: 1187X Edelstahl 3mm DN80 Geeignet für Typ 1187 | 1187 | 3 | DN80 | | CHF 153.50/stück |
| Schlammfilterelement Type: 1187X Edelstahl 8mm DN65 Geeignet für Typ 1187 | 1187 | 8 | DN65 | | CHF 132.00/stück |