| Schlammfilterelement Type: 1188X Edelstahl 8mm DN100 Geeignet für Typ 1188 | DN100 | 1188 | 8 | | CHF 200.50/stück |
| Schlammfilterelement Type: 1188X Edelstahl 8mm DN150 Geeignet für Typ 1188 | DN150 | 1188 | 8 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Schlammfilterelement Type: 1188X Edelstahl 8mm DN80 Geeignet für Typ 1188 | DN80 | 1188 | 8 | | CHF 158.50/stück |
| Schlammfilterelement Type: 1188X Edelstahl 3mm DN150 Geeignet für Typ 1188 | DN150 | 1188 | 3 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Schlammfilterelement Type: 1188X Edelstahl 8mm DN40 Geeignet für Typ 1188 | DN40 | 1188 | 8 | | CHF 90.60/stück |
| Schlammfilterelement Type: 1188X Edelstahl 3mm DN65 Geeignet für Typ 1188 | DN65 | 1188 | 3 | | CHF 120.00/stück |
| Schlammfilterelement Type: 1188X Edelstahl 3mm DN50 Geeignet für Typ 1188 | DN50 | 1188 | 3 | | CHF 100.50/stück |
| Schlammfilterelement Type: 1188X Edelstahl 3mm DN200 Geeignet für Typ 1188 | DN200 | 1188 | 3 | | CHF 783.00/stück |
| Schlammfilterelement Type: 1188X Edelstahl 3mm DN100 Geeignet für Typ 1188 | DN100 | 1188 | 3 | | CHF 200.50/stück |
| Schlammfilterelement Type: 1188X Edelstahl 5mm DN65 Geeignet für Typ 1188 | DN65 | 1188 | 5 | | CHF 142.50/stück |
| Schlammfilterelement Type: 1188X Edelstahl 5mm DN250 Geeignet für Typ 1188 | DN250 | 1188 | 5 | | CHF 866.50/stück |
| Schlammfilterelement Type: 1188X Edelstahl 5mm DN150 Geeignet für Typ 1188 | DN150 | 1188 | 5 | | CHF 507.00/stück |
| Schlammfilterelement Type: 1188X Edelstahl 8mm DN250 Geeignet für Typ 1188 | DN250 | 1188 | 8 | | CHF 866.50/stück |
| Schlammfilterelement Type: 1188X Edelstahl 5mm DN300 Geeignet für Typ 1188 | DN300 | 1188 | 5 | | CHF 1'433.00/stück |
| Schlammfilterelement Type: 1188X Edelstahl 5mm DN80 Geeignet für Typ 1188 | DN80 | 1188 | 5 | | CHF 177.00/stück |
| Schlammfilterelement Type: 1188X Edelstahl 3mm DN300 Geeignet für Typ 1188 | DN300 | 1188 | 3 | | CHF 1'433.00/stück |
| Schlammfilterelement Type: 1188X Edelstahl 8mm DN50 Geeignet für Typ 1188 | DN50 | 1188 | 8 | | CHF 100.50/stück |
| Schlammfilterelement Type: 1188X Edelstahl 3mm DN40 Geeignet für Typ 1188 | DN40 | 1188 | 3 | | CHF 90.60/stück |
| Schlammfilterelement Type: 1188X Edelstahl 5mm DN40 Geeignet für Typ 1188 | DN40 | 1188 | 5 | | CHF 102.50/stück |
| Schlammfilterelement Type: 1188X Edelstahl 8mm DN65 Geeignet für Typ 1188 | DN65 | 1188 | 8 | | CHF 133.00/stück |
| Schlammfilterelement Type: 1188X Edelstahl 8mm DN200 Geeignet für Typ 1188 | DN200 | 1188 | 8 | | CHF 731.50/stück |
| Schlammfilterelement Type: 1188X Edelstahl 8mm DN300 Geeignet für Typ 1188 | DN300 | 1188 | 8 | | CHF 1'283.00/stück |
| Schlammfilterelement Type: 1188X Edelstahl 5mm DN200 Geeignet für Typ 1188 | DN200 | 1188 | 5 | | CHF 656.50/stück |
| Schlammfilterelement Type: 1188X Edelstahl 5mm DN50 Geeignet für Typ 1188 | DN50 | 1188 | 5 | | CHF 112.50/stück |
| Schlammfilterelement Type: 1188X Edelstahl 3mm DN250 Geeignet für Typ 1188 | DN250 | 1188 | 3 | | CHF 866.50/stück |