Eriks
  • 19
  • 28
  • 129
  • 15
  • 41
  • 47
  • 168
  • 26
  • 12
  • 7
  • 60
  • 36
426 Produkte angezeigt für Druckluft- und Gasfiltration
Product Image

ECON® Y-Filter Typ: 1049 Stahl 1.0619+N 1mm PN40 Flansch DN25

  • ERIKS:14584937
  • Werkstoffqualität:1.0619+N
  • Nennweite:DN25
  • Druckstufe Artikel:PN40
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.10.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1019 Grauguss EN-JL1040 1mm Mit Messanschlüssen PN16 Flansch DN25

  • ERIKS:14110237
  • Werkstoffqualität:EN-JL1040
  • Nennweite:DN25
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 61.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1019 Grauguss EN-JL1040 1.6mm PN16 Flansch DN200

  • ERIKS:11811902
  • Werkstoffqualität:EN-JL1040
  • Nennweite:DN200
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 880.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 951.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1019 Grauguss EN-JL1040 1.6mm PN16 Flansch DN150

  • ERIKS:11811901
  • Werkstoffqualität:EN-JL1040
  • Nennweite:DN150
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 448.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 484.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1019 Grauguss EN-JL1040 1.6mm Mit Messanschlüssen PN16 Flansch DN100

  • ERIKS:14110249
  • Werkstoffqualität:EN-JL1040
  • Nennweite:DN100
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 256.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 277.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Product Image

ECON® Y-Filter Typ: 1048 Edelstahl 1.4408 1mm PN40 Flansch DN40

  • ERIKS:14584930
  • Werkstoffqualität:1.4408
  • Nennweite:DN40
  • Druckstufe Artikel:PN40
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.10.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1013 Bronze CC491K (RG5) 1mm PN16 Innengewinde (BSPP) 2'' (50)

  • ERIKS:11811879
  • Manufacturer:233638
  • Werkstoffqualität:CC491K (RG5)
  • Nennweite:2" (50)
  • Gewindenorm:ISO 228-1

CHF 289.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 312.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

ECON® Y-Filter Typ: 1048 Edelstahl 1.4408 1mm PN40 Flansch DN32

  • ERIKS:14584947
  • Werkstoffqualität:1.4408
  • Nennweite:DN32
  • Druckstufe Artikel:PN40
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.10.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1010 Grauguss EN-JL1040 1mm PN10 Innengewinde (BSPP) 1.1/4'' (32)

  • ERIKS:11811871
  • Manufacturer:245559
  • Werkstoffqualität:EN-JL1040
  • Nennweite:1.1/4" (32)
  • Gewindenorm:ISO 228-1

CHF 81.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1019 Grauguss EN-JL1040 1mm Mit Messanschlüssen PN16 Flansch DN40

  • ERIKS:14110241
  • Werkstoffqualität:EN-JL1040
  • Nennweite:DN40
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 93.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1019 Grauguss EN-JL1040 1.6mm PN16 Flansch DN100

  • ERIKS:11811911
  • Werkstoffqualität:EN-JL1040
  • Nennweite:DN100
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 186.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 201.07inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1.25mm Mit Messanschlüssen PN25 Flansch DN80

  • ERIKS:14151795
  • Werkstoffqualität:EN-JS1020
  • Nennweite:DN80
  • Druckstufe Artikel:PN25

CHF 306.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 331.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1013 Bronze CC491K (RG5) 1mm PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4'' (20)

  • ERIKS:11811882
  • Manufacturer:233663
  • Werkstoffqualität:CC491K (RG5)
  • Nennweite:3/4" (20)
  • Gewindenorm:ISO 228-1

CHF 59.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

ECON® Y-Filter Typ: 1048 Edelstahl 1.4408 1mm PN40 Flansch DN25

  • ERIKS:14584929
  • Werkstoffqualität:1.4408
  • Nennweite:DN25
  • Druckstufe Artikel:PN40
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.10.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1019 Grauguss EN-JL1040 1mm PN16 Flansch DN25

  • ERIKS:11811903
  • Werkstoffqualität:EN-JL1040
  • Nennweite:DN25
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 38.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1mm PN25 Flansch DN50

  • ERIKS:12702814
  • Werkstoffqualität:EN-JS1020
  • Nennweite:DN50
  • Druckstufe Artikel:PN25

CHF 149.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 161.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1.6mm Mit Messanschlüssen PN25 Flansch DN125

  • ERIKS:14151799
  • Werkstoffqualität:EN-JS1020
  • Nennweite:DN125
  • Druckstufe Artikel:PN25

CHF 649.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 701.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1017 Bronze CC491K (RG5) 1.25mm PN16 Flansch DN65

  • ERIKS:11811899
  • Manufacturer:233710
  • Werkstoffqualität:CC491K (RG5)
  • Nennweite:DN65
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 765.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 826.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

ECON® Y-Filter Typ: 1049 Stahl 1.0619+N 1.25mm PN40 Flansch DN80

  • ERIKS:14584944
  • Werkstoffqualität:1.0619+N
  • Nennweite:DN80
  • Druckstufe Artikel:PN40
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.10.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1.25mm PN25 Flansch DN80

  • ERIKS:12703696
  • Werkstoffqualität:EN-JS1020
  • Nennweite:DN80
  • Druckstufe Artikel:PN25

CHF 265.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 286.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027
Product Image

ECON® Y-Filter Typ: 1048 Edelstahl 1.4408 1mm PN40 Flansch DN50

  • ERIKS:14584931
  • Werkstoffqualität:1.4408
  • Nennweite:DN50
  • Druckstufe Artikel:PN40
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.10.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Y-Filter Typ: 1048 Edelstahl 1.4408 1mm PN40 Flansch DN15

  • ERIKS:14584933
  • Werkstoffqualität:1.4408
  • Nennweite:DN15
  • Druckstufe Artikel:PN40
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.10.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1019 Grauguss EN-JL1040 1mm PN16 Flansch DN15

  • ERIKS:11811908
  • Werkstoffqualität:EN-JL1040
  • Nennweite:DN15
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 31.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1019 Grauguss EN-JL1040 1.6mm Mit Messanschlüssen PN16 Flansch DN150

  • ERIKS:14110253
  • Werkstoffqualität:EN-JL1040
  • Nennweite:DN150
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 516.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 558.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1010 Grauguss EN-JL1040 1mm PN10 Innengewinde (BSPP) 2'' (50)

  • ERIKS:11811866
  • Manufacturer:245551
  • Werkstoffqualität:EN-JL1040
  • Nennweite:2" (50)
  • Gewindenorm:ISO 228-1

CHF 96.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027