Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Erdgasfilter
Erdgasfilter
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
ELEKTROGAS
15
Typ
31300
1
31301
8
31302
6
Anschluss
Flansch
6
Innengewinde (BSPP)
9
Druckstufe Artikel
Material Gehäuse
Norm
Nennweite
Maschenweite
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
15
Produkte angezeigt für
Erdgasfilter
ELEKTROGAS (Erd)gas Filter Type: 31302 Aluminium/Polypropylen PP 30 µm PN2.5 Flansch DN65 Druckstufe Flansch: PN10
ERIKS
:
13415041
Manufacturer:
642017
Nennweite:
DN65
Druckstufe Artikel:
PN2,5
Druckstufe Flansch:
PN10
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
ELEKTROGAS (Erd)gas Filter Type: 31301 Aluminium/Polypropylen PP 30 µm PN2.5 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40)
ERIKS
:
13416003
Manufacturer:
642007
Nennweite:
1.1/2" (40)
Druckstufe Artikel:
PN2,5
Einbaulänge:
230 mm
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
ELEKTROGAS (Erd)gas Filter Type: 31301 Aluminium/Polypropylen PP 30 µm PN6 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32)
ERIKS
:
13416006
Manufacturer:
642013
Nennweite:
1.1/4" (32)
Druckstufe Artikel:
PN6
Einbaulänge:
160 mm
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
ELEKTROGAS (Erd)gas Filter Type: 31301 Aluminium/Polypropylen PP 30 µm PN2.5 Innengewinde (BSPP) 2" (50)
ERIKS
:
13024139
Nennweite:
2" (50)
Druckstufe Artikel:
PN2,5
Einbaulänge:
230 mm
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
ELEKTROGAS (Erd)gas Filter Type: 31301 Aluminium/Polypropylen PP 30 µm PN6 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20)
ERIKS
:
13416005
Manufacturer:
642010
Nennweite:
3/4" (20)
Druckstufe Artikel:
PN6
Einbaulänge:
140 mm
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
ELEKTROGAS (Erd)gas Filter Type: 31301 Aluminium/Polypropylen PP 30 µm PN2.5 Innengewinde (BSPP) 1" (25)
ERIKS
:
13415999
Manufacturer:
642003
Nennweite:
1" (25)
Druckstufe Artikel:
PN2,5
Einbaulänge:
140 mm
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
ELEKTROGAS (Erd)gas Filter Type: 31301 Aluminium/Polypropylen PP 30 µm PN6 Innengewinde (BSPP) 1" (25)
ERIKS
:
13228277
Nennweite:
1" (25)
Druckstufe Artikel:
PN6
Einbaulänge:
160 mm
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
ELEKTROGAS (Erd)gas Filter Type: 31301 Aluminium/Polypropylen PP 30 µm PN6 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40)
ERIKS
:
13416008
Manufacturer:
642015
Nennweite:
1.1/2" (40)
Druckstufe Artikel:
PN6
Einbaulänge:
230 mm
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
ELEKTROGAS (Erd)gas Filter Type: 31301 Aluminium/Polypropylen PP 30 µm PN2.5 Innengewinde (BSPP) 1" (25)
ERIKS
:
13416000
Manufacturer:
642004
Nennweite:
1" (25)
Druckstufe Artikel:
PN2,5
Einbaulänge:
160 mm
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
ELEKTROGAS (Erd)gas Filter Type: 31300 Aluminium 50 µm PN6 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15)
ERIKS
:
13489305
Nennweite:
1/2" (15)
Druckstufe Artikel:
PN6
Maschenweite:
50 µm
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
ELEKTROGAS (Erd)gas Filter Type: 31302 Aluminium/Polypropylen PP 30 µm PN2.5 Flansch DN125 Druckstufe Flansch: PN10
ERIKS
:
13415042
Manufacturer:
642020
Nennweite:
DN125
Druckstufe Artikel:
PN2,5
Druckstufe Flansch:
PN10
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
ELEKTROGAS (Erd)gas Filter Type: 31302 Aluminium/Polypropylen PP 30 µm PN6 Flansch DN80 Druckstufe Flansch: PN10
ERIKS
:
13342708
Nennweite:
DN80
Druckstufe Artikel:
PN6
Druckstufe Flansch:
PN10
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
ELEKTROGAS (Erd)gas Filter Type: 31302 Aluminium/Polypropylen PP 30 µm PN6 Flansch DN125 Druckstufe Flansch: PN10
ERIKS
:
13415046
Manufacturer:
642027
Nennweite:
DN125
Druckstufe Artikel:
PN6
Druckstufe Flansch:
PN10
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
ELEKTROGAS (Erd)gas Filter Type: 31302 Aluminium/Polypropylen PP 30 µm PN6 Flansch DN65 Druckstufe Flansch: PN10
ERIKS
:
13415044
Manufacturer:
642024
Nennweite:
DN65
Druckstufe Artikel:
PN6
Druckstufe Flansch:
PN10
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
ELEKTROGAS (Erd)gas Filter Type: 31302 Aluminium/Polypropylen PP 30 µm PN6 Flansch DN150 Druckstufe Flansch: PN10
ERIKS
:
13415047
Manufacturer:
642028
Nennweite:
DN150
Druckstufe Artikel:
PN6
Druckstufe Flansch:
PN10
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Anmelden