• 19
  • 28
  • 129
  • 41
  • 26
  • 47
  • 26
  • 12
  • 7
  • 5
  • 3
243 Produkte angezeigt für Y-Filter
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1019 Grauguss EN-JL1040 1.6mm Mit Messanschlüssen PN16 Flansch DN150

  • ERIKS:14110253
  • Werkstoffqualität:EN-JL1040
  • Nennweite:DN150
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 516.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 558.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.01.2027
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1019 Grauguss EN-JL1040 1mm PN16 Flansch DN40

  • ERIKS:11811905
  • Werkstoffqualität:EN-JL1040
  • Nennweite:DN40
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 59.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.01.2027
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1mm PN25 Flansch DN25

  • ERIKS:11811926
  • Werkstoffqualität:EN-JS1020
  • Nennweite:DN25
  • Druckstufe Artikel:PN25

CHF 93.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.02.2027
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1019 Grauguss EN-JL1040 1.6mm PN16 Flansch DN125

  • ERIKS:11811912
  • Werkstoffqualität:EN-JL1040
  • Nennweite:DN125
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 317.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 343.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.01.2027
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1019 Grauguss EN-JL1040 1.25mm PN16 Flansch DN80

  • ERIKS:11811910
  • Werkstoffqualität:EN-JL1040
  • Nennweite:DN80
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 131.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.01.2027
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1019 Grauguss EN-JL1040 1.6mm PN16 Flansch DN100

  • ERIKS:11811911
  • Werkstoffqualität:EN-JL1040
  • Nennweite:DN100
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 186.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 201.07inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1019 Grauguss EN-JL1040 1mm Mit Messanschlüssen PN16 Flansch DN50

  • ERIKS:14110243
  • Werkstoffqualität:EN-JL1040
  • Nennweite:DN50
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 103.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.01.2027
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1017 Bronze CC491K (RG5) 1.25mm PN16 Flansch DN65

  • ERIKS:11811899
  • Manufacturer:233710
  • Werkstoffqualität:CC491K (RG5)
  • Nennweite:DN65
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 765.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 826.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Product Image

ECON® Y-Filter Typ: 1048 Edelstahl 1.4408 1mm PN40 Flansch DN40

  • ERIKS:14584930
  • Werkstoffqualität:1.4408
  • Nennweite:DN40
  • Druckstufe Artikel:PN40
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Y-Filter Typ: 1049 Stahl 1.0619+N 1mm PN40 Flansch DN25

  • ERIKS:14584937
  • Werkstoffqualität:1.0619+N
  • Nennweite:DN25
  • Druckstufe Artikel:PN40
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Y-Filter Typ: 1048 Edelstahl 1.4408 1.25mm PN40 Flansch DN65

  • ERIKS:14584932
  • Werkstoffqualität:1.4408
  • Nennweite:DN65
  • Druckstufe Artikel:PN40
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1.25mm Mit Messanschlüssen PN25 Flansch DN80

  • ERIKS:14151795
  • Werkstoffqualität:EN-JS1020
  • Nennweite:DN80
  • Druckstufe Artikel:PN25

CHF 306.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 331.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.02.2027
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1019 Grauguss EN-JL1040 1.6mm Mit Messanschlüssen PN16 Flansch DN100

  • ERIKS:14110249
  • Werkstoffqualität:EN-JL1040
  • Nennweite:DN100
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 256.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 277.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.01.2027
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1013 Bronze CC491K (RG5) 1.25mm PN16 Innengewinde (BSPP) 2.1/2'' (65)

  • ERIKS:11811886
  • Manufacturer:233672
  • Werkstoffqualität:CC491K (RG5)
  • Nennweite:2.1/2" (65)
  • Gewindenorm:ISO 228-1

CHF 543.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 586.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1019 Grauguss EN-JL1040 1mm Mit Messanschlüssen PN16 Flansch DN40

  • ERIKS:14110241
  • Werkstoffqualität:EN-JL1040
  • Nennweite:DN40
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 93.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.01.2027
Product Image

ECON® Y-Filter Typ: 1048 Edelstahl 1.4408 1.6mm PN40 Flansch DN100

  • ERIKS:14584935
  • Werkstoffqualität:1.4408
  • Nennweite:DN100
  • Druckstufe Artikel:PN40
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1013 Bronze CC491K (RG5) 1mm PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2'' (15)

  • ERIKS:11811881
  • Manufacturer:233650
  • Werkstoffqualität:CC491K (RG5)
  • Nennweite:1/2" (15)
  • Gewindenorm:ISO 228-1

CHF 30.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1019 Grauguss EN-JL1040 1mm PN16 Flansch DN25

  • ERIKS:11811903
  • Werkstoffqualität:EN-JL1040
  • Nennweite:DN25
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 38.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.01.2027
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1013 Bronze CC491K (RG5) 1mm PN16 Innengewinde (BSPP) 2'' (50)

  • ERIKS:11811879
  • Manufacturer:233638
  • Werkstoffqualität:CC491K (RG5)
  • Nennweite:2" (50)
  • Gewindenorm:ISO 228-1

CHF 289.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 312.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1019 Grauguss EN-JL1040 1.6mm PN16 Flansch DN200

  • ERIKS:11811902
  • Werkstoffqualität:EN-JL1040
  • Nennweite:DN200
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 880.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 951.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.01.2027
Product Image

ECON® Y-Filter Typ: 1048 Edelstahl 1.4408 1mm PN40 Flansch DN25

  • ERIKS:14584929
  • Werkstoffqualität:1.4408
  • Nennweite:DN25
  • Druckstufe Artikel:PN40
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1.6mm Mit Messanschlüssen PN25 Flansch DN150

  • ERIKS:14151801
  • Werkstoffqualität:EN-JS1020
  • Nennweite:DN150
  • Druckstufe Artikel:PN25
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.02.2027
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1019 Grauguss EN-JL1040 1.6mm PN16 Flansch DN150

  • ERIKS:11811901
  • Werkstoffqualität:EN-JL1040
  • Nennweite:DN150
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 448.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 484.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.01.2027
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1018 Bronze CC491K (RG5) 1mm PN16 Flansch DN50

  • ERIKS:12711814
  • Werkstoffqualität:CC491K (RG5)
  • Nennweite:DN50
  • Druckstufe Artikel:PN16
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1019 Grauguss EN-JL1040 1.6mm PN16 Flansch DN250

  • ERIKS:11811913
  • Werkstoffqualität:EN-JL1040
  • Nennweite:DN250
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 1'646.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'779.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.01.2027