ECON®

ECON® Y-Filter Typ: 1049 Stahl 1.0619+N 1mm PN40 Flansch DN25

  • ERIKS:14584937
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1049
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619+N
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN25
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN40
Druckstufe Flansch
PN40
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
160 mm
Filterfeinheit
1 mm
Mit Messanschlüssen
Nein
Ausführung Deckel
Geflanscht
Mit Ablassschraube
Ja
Material Filterelement
Edelstahl
Material Deckel
Edelstahl
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Ablassschraube
C35E (1.1181)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
450 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
1 bar
DN
DN25
A
115 mm
H
115 mm
L
160 mm
Durchmesser Sieb
36 mm
Höhe Sieb
82 mm
Gewicht
6 kg