Hydraulik- und Pneumatikdichtungen

Hydraulik- und Pneumatikdichtungen dichten linear bewegte Bauteile in hydraulischen und pneumatischen Anlagen ab. Die Kategorie konzentriert sich auf Stangen- und Kolbenfunktionen sowie die zugehörige Führung und den Schmutzausschluss.

Was sind Hydraulik- und Pneumatikdichtungen?

Eine Lineardichtung arbeitet dort, wo sich eine Stange oder ein Kolben gegenüber dem Gehäuse bewegt. Führungselemente ergänzen die Dichtfunktion, indem sie bewegte Bauteile unterstützen, während Abstreifer Verunreinigungen an der bewegten Stange zurückhalten.

Anwendungen und Branchen

Diese Dichtungen werden in Hydraulik- und Pneumatikzylindern sowie in anderen Anlagen mit linearer Bewegung eingesetzt. Der Dichtungsüberblick nennt Hydrauliköl und Lineardichtungen als Anwendungsbereich. Rotierende und andere statische Dichtungsgruppen gehören nicht in diese Kategorie.

So wählen Sie Hydraulik- und Pneumatikdichtungen

Bestimmen Sie zunächst, ob die Dichtstelle an der Stange oder am Kolben liegt. Legen Sie anschließend die Funktion als Dichten, Führen oder Abstreifen und das hydraulische oder pneumatische System fest. Prüfen Sie danach die Abmessungen und wählen Sie eine Standarddichtung oder eine kundenspezifisch gefertigte Lineardichtung.

Wichtige Merkmale

Wichtige Merkmale sind die hydraulische oder pneumatische Anwendung, die Stangen- oder Kolbenposition, die Dicht-, Führungs- oder Abstreiffunktion und die Standard- oder Sonderabmessungen.

Häufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen einer Stangendichtung und einer Kolbendichtung?

Eine Stangendichtung arbeitet an der bewegten Stange, während die Kolbendichtung am bewegten Kolben eingesetzt wird. Bestimmen Sie zunächst die Dichtstelle und legen Sie anschließend fest, ob eine zusätzliche Führung oder ein Schmutzausschluss erforderlich ist.

Welche Funktion hat ein Abstreifer bei Hydraulik- und Pneumatikdichtungen?

Ein Abstreifer hält Verunreinigungen von einer bewegten Stange fern. Wählen Sie diese Funktion getrennt von der Hauptdichtung und den Führungselementen aus, damit jedes Bauteil in der linearen Dichtungsanordnung eine eindeutige Aufgabe erfüllt.

  • 794
  • 131
  • 109
  • 32
  • 2
  • 6
  • 27
  • 6
  • 23
  • 35
  • 271
  • 410
  • 70
7359 Produkte angezeigt für Hydraulik- und Pneumatikdichtungen
Product Image

ERIKS Bonded Seal Stahl/NBR 366292 8,7x14x1 - ref. 213 - Standard

  • ERIKS:10019907
  • Referenz bondedseal:213
  • Material Metall:Stahl, verzinkt
  • Innendurchmesser:8.7 mm

CHF 1.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

ERIKS Bonded Seal Edelstahl 316L/NBR 366292 4,5x7x1 - ref. 202 - Standard

  • ERIKS:13615726
  • Referenz bondedseal:202
  • Material Metall:Edelstahl 316L (1.4404)
  • Innendurchmesser:4.5 mm

CHF 2.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

ERIKS Bonded Seal Edelstahl 316L/FKM 514783 5,7x9x1 - ref. 203 - Standard

  • ERIKS:13603886
  • Referenz bondedseal:203
  • Material Metall:Edelstahl 316L (1.4404)
  • Innendurchmesser:5.7 mm

CHF 5.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

ERIKS Bonded Seal Stahl/NBR 366292 4,5x7x1 - ref. 202 - Selbstzentrierend

  • ERIKS:13603884
  • Referenz bondedseal:202
  • Material Metall:Stahl, verzinkt
  • Innendurchmesser:4.5 mm

CHF 1.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.04.2027
Product Image

ERIKS Bonded Seal Edelstahl 316L/NBR 366292 33,89x42,8x2,5 - ref. 9030 - Selbstzentrierend

  • ERIKS:14013872
  • Referenz bondedseal:9030
  • Material Metall:Edelstahl 316L (1.4404)
  • Innendurchmesser:33.89 mm

CHF 6.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

ERIKS Bonded Seal Stahl/NBR 366292 60,58x73,03x3,38 - ref. 036 - Standard

  • ERIKS:10019900
  • Referenz bondedseal:036
  • Material Metall:Stahl, verzinkt
  • Innendurchmesser:60.58 mm

CHF 9.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

ERIKS Bonded Seal Stahl/FKM 514783 21,54x28,58x2,5 - ref. 025 - Standard

  • ERIKS:13606242
  • Referenz bondedseal:025
  • Material Metall:Stahl, verzinkt
  • Innendurchmesser:21.54 mm

CHF 4.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

ERIKS Bonded Seal Stahl/NBR 366292 24,7x32x2 - ref. 238 - Selbstzentrierend

  • ERIKS:12718063
  • Referenz bondedseal:238
  • Material Metall:Stahl, verzinkt
  • Innendurchmesser:24.7 mm

CHF 2.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

ERIKS Bonded Seal Edelstahl 316L/FKM 514783 8,7x14x1 - ref. 213 - Standard

  • ERIKS:13630946
  • Referenz bondedseal:213
  • Material Metall:Edelstahl 316L (1.4404)
  • Innendurchmesser:8.7 mm

CHF 5.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

ERIKS Bonded Seal Edelstahl 316L/NBR 366292 4,12x7,26x1,22 - ref. 002 - Standard

  • ERIKS:13689907
  • Referenz bondedseal:002
  • Material Metall:Edelstahl 316L (1.4404)
  • Innendurchmesser:4.12 mm

CHF 2.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

ERIKS Bonded Seal Edelstahl 316L/FKM 514783 17,28x23,8x2,03 - ref. 023 - Selbstzentrierend

  • ERIKS:13603889
  • Referenz bondedseal:023
  • Material Metall:Edelstahl 316L (1.4404)
  • Innendurchmesser:17.28 mm

CHF 9.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

ERIKS Bonded Seal Stahl/FKM 514783 8,7x13x1 - ref. 212 - Standard

  • ERIKS:14013980
  • Referenz bondedseal:212
  • Material Metall:Stahl, verzinkt
  • Innendurchmesser:8.7 mm

CHF 1.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.10inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.04.2027
Product Image

ERIKS Bonded Seal Stahl/NBR 366292 10,37x15,88x2,03 - ref. 020 - Selbstzentrierend

  • ERIKS:11278740
  • Referenz bondedseal:020
  • Material Metall:Stahl, verzinkt
  • Innendurchmesser:10.37 mm

CHF 1.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.63inkl. MwSt

100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

ERIKS Bonded Seal Edelstahl 316L/FKM 514783 13,74x20,57x2,03 - ref. 021 - Standard

  • ERIKS:13603888
  • Referenz bondedseal:021
  • Material Metall:Edelstahl 316L (1.4404)
  • Innendurchmesser:13.74 mm

CHF 7.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

ERIKS Bonded Seal Stahl/NBR 366292 12,7x19x1,5 - ref. 313 - Selbstzentrierend

  • ERIKS:11278786
  • Referenz bondedseal:313
  • Material Metall:Stahl, verzinkt
  • Innendurchmesser:12.7 mm

CHF 1.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

ERIKS Bonded Seal Edelstahl 316L/NBR 366292 31x39x2 - ref. 242 - Standard

  • ERIKS:13683074
  • Referenz bondedseal:242
  • Material Metall:Edelstahl 316L (1.4404)
  • Innendurchmesser:31 mm

CHF 5.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.04.2027
Product Image

ERIKS Bonded Seal Stahl/NBR 366292 10,7x16x1,5 - ref. 217 - Standard

  • ERIKS:13606228
  • Referenz bondedseal:217
  • Material Metall:Stahl, verzinkt
  • Innendurchmesser:10.7 mm

CHF 1.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

ERIKS Bonded Seal Stahl/NBR 366292 10,7x18x1,5 - ref. 218 - Standard

  • ERIKS:11289566
  • Referenz bondedseal:218
  • Material Metall:Stahl, verzinkt
  • Innendurchmesser:10.7 mm

CHF 1.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

ERIKS Bonded Seal Edelstahl 316L/NBR 366292 8,7x14x1 - ref. 213 - Standard

  • ERIKS:14013804
  • Referenz bondedseal:213
  • Material Metall:Edelstahl 316L (1.4404)
  • Innendurchmesser:8.7 mm

CHF 2.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.04.2027
Product Image

ERIKS Bonded Seal Edelstahl 316L/FKM 514783 10,37x15,88x2,03 - ref. 020 - Selbstzentrierend

  • ERIKS:11008757
  • Referenz bondedseal:020
  • Material Metall:Edelstahl 316L (1.4404)
  • Innendurchmesser:10.37 mm

CHF 7.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

ERIKS Bonded Seal Stahl/NBR 366292 48,44x58,6x3,38 - ref. 033 - Selbstzentrierend

  • ERIKS:11035422
  • Referenz bondedseal:033
  • Material Metall:Stahl, verzinkt
  • Innendurchmesser:48.44 mm

CHF 7.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

ERIKS Bonded Seal Edelstahl 316L/NBR 366292 48,44x58,6x3,38 - ref. 033 - Standard

  • ERIKS:14013792
  • Referenz bondedseal:033
  • Material Metall:Edelstahl 316L (1.4404)
  • Innendurchmesser:48.44 mm

CHF 14.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.04.2027
Product Image

ERIKS Bonded Seal Stahl/NBR 366292 26,7x35x2 - ref. 239 - Selbstzentrierend

  • ERIKS:12718366
  • Referenz bondedseal:239
  • Material Metall:Stahl, verzinkt
  • Innendurchmesser:26.7 mm

CHF 2.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

ERIKS Bonded Seal Edelstahl 316L/NBR 366292 27,05x34,93x2,5 - ref. 027 - Selbstzentrierend

  • ERIKS:11278794
  • Referenz bondedseal:027
  • Material Metall:Edelstahl 316L (1.4404)
  • Innendurchmesser:27.05 mm

CHF 4.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.04.2027
Product Image

ERIKS Bonded Seal Stahl/NBR 366292 8,7x13x1 - ref. 212 - Selbstzentrierend

  • ERIKS:12694114
  • Referenz bondedseal:212
  • Material Metall:Stahl, verzinkt
  • Innendurchmesser:8.7 mm

CHF 1.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026