Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Edelstahl 316L/NBR 366292 48,44x58,6x3,38 - ref. 033 - Standard

  • ERIKS:14013792
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die ERIKS Bonded Seal ist ein Dichtring zur statischen Abdichtung unter Schraubenköpfen, Muttern und Verschlussschrauben in Gewindeverbindungen, Ringverschraubungen und Flanschen. Die Bonded Seal wurde ursprünglich als Ersatz für Kupferdichtringe in Hydraulik- und Pneumatiksystemen mit höheren Drücken entwickelt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.26

-

10+

CHF 12.83

10.00%

25+

CHF 11.41

20.00%

50+

CHF 10.69

25.00%

100+

CHF 9.98

30.00%

250+

CHF 9.27

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS