Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Drehkupplungsdichtungen
Drehkupplungsdichtungen
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Typ
160
63
260
52
Anwendung
Kolbendichtung
52
Stangendichtung
63
Außendurchmesser [mm]
14.9
1
15
1
16
1
16.9
1
19.9
1
Mehr anzeigen
Max. Betriebsdruck [bar]
Innendurchmesser [mm]
Rillenbreite [mm]
Temperaturbereich [°C]
Material Dichtung
Max. Geschwindigkeit [m/s]
Compound
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
115
Produkte angezeigt für
Drehkupplungsdichtungen
Rotorseal 160 PTFE ER39/NBR 20x27,5 L=3,2
ERIKS
:
14421582
Innendurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
27.5 mm
Rillenbreite:
3.2 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Rotorseal 260 PTFE ER39/NBR 20x15,1 L=2,2
ERIKS
:
14421528
Innendurchmesser:
15.1 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Rillenbreite:
2.2 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Rotorseal 260 PTFE ER39/NBR 25x20,1 L=2,2
ERIKS
:
14421529
Innendurchmesser:
20.1 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Rillenbreite:
2.2 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Rotorseal 260 PTFE ER39/NBR 80x69 L=4,2
ERIKS
:
14421546
Innendurchmesser:
69 mm
Außendurchmesser:
80 mm
Rillenbreite:
4.2 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Rotorseal 260 PTFE ER39/NBR 30x25,1 L=2,2
ERIKS
:
14421531
Innendurchmesser:
25.1 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Rillenbreite:
2.2 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Rotorseal 160 PTFE ER39/NBR 10x14,9 L=2,2
ERIKS
:
14421578
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
14.9 mm
Rillenbreite:
2.2 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Rotorseal 160 PTFE ER39/NBR 60x75,5 L=6,3
ERIKS
:
14421601
Innendurchmesser:
60 mm
Außendurchmesser:
75.5 mm
Rillenbreite:
6.3 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Rotorseal 160 PTFE ER39/NBR 20x24,9 L=2,2
ERIKS
:
14421583
Innendurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
24.9 mm
Rillenbreite:
2.2 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Rotorseal 160 PTFE ER39/NBR 60x71 L=4,2
ERIKS
:
14421600
Innendurchmesser:
60 mm
Außendurchmesser:
71 mm
Rillenbreite:
4.2 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Rotorseal 260 PTFE ER39/NBR 115x104 L=4,2
ERIKS
:
14421554
Innendurchmesser:
104 mm
Außendurchmesser:
115 mm
Rillenbreite:
4.2 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Rotorseal 260 PTFE ER39/NBR 40x29 L=4,2
ERIKS
:
14421536
Innendurchmesser:
29 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Rillenbreite:
4.2 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Rotorseal 260 PTFE ER39/NBR 300x284,5 L=6,3
ERIKS
:
14421577
Innendurchmesser:
284.5 mm
Außendurchmesser:
300 mm
Rillenbreite:
6.3 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Rotorseal 260 PTFE ER39/NBR 15x10,1 L=2,2
ERIKS
:
14421526
Innendurchmesser:
10.1 mm
Außendurchmesser:
15 mm
Rillenbreite:
2.2 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Rotorseal 260 PTFE ER39/NBR 110x99 L=4,2
ERIKS
:
14421553
Innendurchmesser:
99 mm
Außendurchmesser:
110 mm
Rillenbreite:
4.2 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Rotorseal 260 PTFE ER39/NBR 170x154,5 L=6,3
ERIKS
:
14421565
Innendurchmesser:
154.5 mm
Außendurchmesser:
170 mm
Rillenbreite:
6.3 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Rotorseal 260 PTFE ER39/NBR 28x20,5 L=3,2
ERIKS
:
14421530
Innendurchmesser:
20.5 mm
Außendurchmesser:
28 mm
Rillenbreite:
3.2 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Rotorseal 260 PTFE ER39/NBR 125x114 L=4,2
ERIKS
:
14421556
Innendurchmesser:
114 mm
Außendurchmesser:
125 mm
Rillenbreite:
4.2 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Rotorseal 260 PTFE ER39/NBR 160x144,5 L=6,3
ERIKS
:
14421564
Innendurchmesser:
144.5 mm
Außendurchmesser:
160 mm
Rillenbreite:
6.3 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Rotorseal 260 PTFE ER39/NBR 230x214,5 L=6,3
ERIKS
:
14421572
Innendurchmesser:
214.5 mm
Außendurchmesser:
230 mm
Rillenbreite:
6.3 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Rotorseal 260 PTFE ER39/NBR 145x134 L=4,2
ERIKS
:
14421561
Innendurchmesser:
134 mm
Außendurchmesser:
145 mm
Rillenbreite:
4.2 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Rotorseal 260 PTFE ER39/NBR 150x134,5 L=6,3
ERIKS
:
14421562
Innendurchmesser:
134.5 mm
Außendurchmesser:
150 mm
Rillenbreite:
6.3 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Rotorseal 260 PTFE ER39/NBR 40x32,5 L=3,2
ERIKS
:
14421535
Innendurchmesser:
32.5 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Rillenbreite:
3.2 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Rotorseal 260 PTFE ER39/NBR 63x55,5 L=3,2
ERIKS
:
14421542
Innendurchmesser:
55.5 mm
Außendurchmesser:
63 mm
Rillenbreite:
3.2 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Rotorseal 260 PTFE ER39/NBR 210x194,5 L=6,3
ERIKS
:
14421570
Innendurchmesser:
194.5 mm
Außendurchmesser:
210 mm
Rillenbreite:
6.3 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Rotorseal 260 PTFE ER39/NBR 135x124 L=4,2
ERIKS
:
14421559
Innendurchmesser:
124 mm
Außendurchmesser:
135 mm
Rillenbreite:
4.2 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
von 5
Anmelden