CHF 7.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.81 | - |
10+ | CHF 7.03 | 10.00% |
25+ | CHF 6.24 | 20.00% |
50+ | CHF 5.85 | 25.00% |
100+ | CHF 5.46 | 30.00% |
250+ | CHF 5.07 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 021 |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 13.74 mm |
Außendurchmesser | 20.57 mm |
Dicke | 2.03 mm |
Gewindemaß (BSP) | 1/4 |
Gewindemaß (BOLT) | 1/2 |
A | 13.74 mm |
B | 20.57 mm |
C | 2.03 mm |
Min. Berstdruck | 1550 bar |
Ausführung | Standard |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 514783 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |