Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Stahl/FKM 514783 21,54x28,58x2,5 - ref. 025 - Standard

  • ERIKS:13606242
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die ERIKS Bonded Seal ist ein Dichtring zur statischen Abdichtung unter Schraubenköpfen, Muttern und Verschlussschrauben in Gewindeverbindungen, Ringverschraubungen und Flanschen. Die Bonded Seal wurde ursprünglich als Ersatz für Kupferdichtringe in Hydraulik- und Pneumatiksystemen mit höheren Drücken entwickelt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.88

-

10+

CHF 4.39

10.00%

25+

CHF 3.90

20.00%

50+

CHF 3.66

25.00%

100+

CHF 3.41

30.00%

250+

CHF 3.17

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS