CHF 9.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.88 | - |
10+ | CHF 8.89 | 10.00% |
25+ | CHF 7.90 | 20.00% |
50+ | CHF 7.41 | 25.00% |
100+ | CHF 6.91 | 30.00% |
250+ | CHF 6.42 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 036 |
Material Metall | Stahl, verzinkt |
Innendurchmesser | 60.58 mm |
Außendurchmesser | 73.03 mm |
Dicke | 3.38 mm |
Gewindemaß (BSP) | 2 |
A | 60.58 mm |
B | 73.03 mm |
C | 3.38 mm |
Min. Berstdruck | 700 bar |
Ausführung | Standard |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 366292 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |